パーカー フィッティング - ページ 2 | パーカー ハニフィン

PARKER

フィルタ

配管

空気力学

水力学

HVACと冷凍

Electrical

フリートと車両のメンテナンス

接着剤シーラントとテープ

動力伝達

モーター

安全性

潤滑

Hardware

ハンドツール

テスト機器

機械加工

アウトドア用品

溶接

塗装設備および備品

実験用品

パンプス

マテリアルハンドリング

配管 フィルタ

ロータリースイベルと伸縮継手全ラインナップを見る

  • ロータリージョイントとユニオン

    3000および5000PSIの圧力定格で利用できます。 PSシリーズのスイベルエルボは、ホースを故障から保護しながら、フルフローと最小限の圧力降下を実現するように設計されています。 亜鉛メッキ鋼構造と漏れ防止操作のためのフルオロカーボンシールを備えています

12

パーカーについて

パーカー・ハネフィンの豊富なカタログには、高品質の真ちゅうの継手とバルブ、ゴムと熱可塑性のホースと継手、チューブ継手、クイックコネクト カップリング、および油圧および空気圧アプリケーション用のさまざまなアセンブリ ツールが含まれています。 パーカーのボールバルブは、大容量で高圧の液体の流れを維持および調整し、安全な XNUMX/XNUMX 回転操作のための操作しやすいレバーを備えています。
Parker フィッティング カタログには、Intru-Lok フィッティング、EO フィッティング、Triple-Lok フィッティング、Ferulok フィッティング、EO-2 フィッティング、および Seal-Lok フィッティングが含まれています。 同ブランドの Seal-Lok フィッティングは、振動や過大トルクに対する耐性を提供します。 平坦なシール面と特許取得済みのトラップシール設計が特徴で、高圧、振動、衝撃環境での用途に最適です。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

廃止または在庫切れの部品の場合 Raptor Supplies また、Dixon、Apollo、Milwaukee Valves、Spears Valves、GF Piping Systems、Banjo、Plast-O-Matic、Texas Pneumatic Tools、Speedaire などの他の油圧継手およびバルブ ブランドの代替ソリューションも提供しています。 相互参照を照合することも、検索バーに部品の属性を入力することもできます。

発送

パーカーフィッティングはサイズが小さく、軽量で、スリーブまたは小さな箱に梱包されて出荷されます。 一部のパーカーアイテムは、5個または10個のパックサイズで出荷されることに注意してください。 少量のパーカー製品は宅配便で発送されます。

主な商号

パーカーの競争上の利点

パーカースーパーケース表面コーティング(フェルール硬化):

  • バックフェルールに適用され、酸化物パッシブ層を変更することによってカーボン過飽和表面層を形成します
  • STM316ステンレス鋼の耐食性と硬度定格を向上させます
  • 高温を必要としません
  • 最も攻撃的な液体や化学薬品を密閉し、内部および外部の腐食を防ぎます。
  • シーリングの完全性を失うことなく、分解と再組み立てを繰り返すことができます
  • 表面を滑らかにし、欠陥がないようにします
  • 部品間の適切な潤滑を保証します

パーカータフシールド1000コーティング(TS1000):

  • 最大1000時間の連続使用で、鋼製継手を赤錆から解放します
  • 業界クラスの特許取得済みの亜鉛クロム-6メッキは、必要なSAE要件の13倍の腐食と戦うと言われています
  • チューブ継手やアダプターに最適
  • と戦う:
    1. 潜在的なリーク
    2. システムの汚染
    3. 隣接するコンポーネント(バルブ、ポンプ、シリンダー)の不適切な機能
    4. 隣接するコンポーネントの腐食の加速

パーカーFastSeal:

  • ろう付けやフランジング装置を必要とせずに、高速で漏れのないチューブ接続を行います
  • パーカーの堅牢なバイトリングと革新的なシールダイナミクスにより、堅牢なフラットフェースチューブ接続が実現します
  • シールロックORFSフィッティングとペアリングするか、既存の接続をORFS構成に簡単に変換します
  • SAEJ1453およびISO19879規格に準拠

よくある質問

パーカーハネフィンの本部はどこにありますか?

パーカー・ハネフィンの本社は、グレーター・クリーブランドのオハイオ州メイフィールド・ハイツにあります(郵送先住所はクリーブランドです)。 1917 年に設立され、9 年 1964 月 XNUMX 日からニューヨーク証券取引所に上場されています。

パーカーフィッティングはどこで購入できますか?

Raptor Supplies は、最も過酷な環境でも優れた性能を発揮する、信頼性の高い漏れのない接続を備えたパーカー フィッティングのカタログ全体を提供します。 これには、Intru-Lok フィッティング、EO フィッティング、Triple-Lok フィッティング、Ferulok フィッティング、EO-2 フィッティング、Seal-Lok フィッティング、パイプ フィッティング、およびポート アダプタが含まれます。

オンラインで必要なパーカーハネフィン製品が見つからない場合はどうなりますか?

ホース、継手、クイックカップリングなどのパーカー・ハネフィン商品をお持ちの場合は、既存の製品の写真を電子メールでお送りいただくか、必要なパーカー商品のリンクまたはスクリーンショットをお送りください。 私たちのチームが対応し、正しい製品を提供します。

パーカーはAN / ASチューブフィッティングを製造していますか?

パーカーのチューブ継手およびアダプターは、AN/AS 規格ではなく、SAE に準拠しています。 これらのフィッティングは地上サポート用に実装できますが、空中用途には使用できません。

パーカーがフィッティングに使用している標準のメッキは何ですか?

パーカーのチューブ継手およびアダプターは、ToughShield 6 と呼ばれる独自の亜鉛クロム 1000 フリーめっきを特徴としています。これは、最大 1000 時間の赤錆腐食耐性を提供し、また、隣接する大きなコンポーネント (バルブ、ポンプなど) への腐食の広がりを防ぎます。システム。

農業腐食を防ぐために使用するパーカーフィッティングはどれですか?

パーカーは、窒素ベースの肥料によって引き起こされる腐食と戦う XTR コーティングを提供しています。 XTR コーティングは、ご​​要望に応じて、ホース継手だけでなくチューブ継手やアダプターにも使用できます。 見積もりを取得するには、連絡先ください Raptor Supplies.

パーカーには、CNG、LNG、LPG、H2 などの代替燃料用のチューブ継手やアダプターがありますか?

絶対に、パーカーシールロックOリングフェイスシールフィッティングには、特にCNG、LNG、LPG、またはH2代替燃料用途向けに利用可能な個別の製品ラインがあります。

パーカーはより高温のOリングを提供していますか?

はい、パーカーは、華氏 -90 ~ 15 度の温度定格を持つ、高温 400 デュロメーター FKM (フルオロカーボン) O リングを提供しています。