PARKER ステンレス鋼管継手 最大動作温度が華氏 1200 度の耐腐食性アダプター、プラグ、エルボ、ティー。 水、天然ガス、作動油、極低温ガスでの使用に最適
最大動作温度が華氏 1200 度の耐腐食性アダプター、プラグ、エルボ、ティー。 水、天然ガス、作動油、極低温ガスでの使用に最適
ティー、ステンレス鋼
形式 | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-12-12 FT-SS | ¥66,391 | ||||||
A | 6-6-6 FT-SS | ¥21,602 | ||||||
A | 8-8-8 FT-SS | ¥28,630 | ||||||
B | 6-6-6 MT-SS | ¥16,715 | ||||||
A | 4-4-4 FT-SS | ¥10,890 | ||||||
B | 4-4-4 MT-SS | ¥12,418 | ||||||
B | 8-8-8 MT-SS | ¥26,248 | ||||||
A | 2-2-2 FT-SS | ¥12,014 |
六角ロングニップル
形式 | モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-4 MHN-SS | ¥13,974 | ||||||
A | 12-8 MHN-SS | ¥12,737 | ||||||
B | 12-12 MHLN-SS 3.0 | ¥19,732 | ||||||
C | 12-12 MHN-SS | ¥12,673 | ||||||
B | 6-6 MHLN-SS 2.0 | ¥6,194 | ||||||
B | 6-6 MHLN-SS 2.5 | ¥18,209 | ||||||
B | 6-6 MHLN-SS 3.0 | ¥7,749 | ||||||
B | 4-4 MHLN-SS 4.0 | ¥9,877 | ||||||
B | 4-4 MHLN-SS 3.0 | ¥6,028 | ||||||
B | 4-4 MHLN-SS 2.0 | ¥4,145 | ||||||
B | 4-4 MHLN-SS 2.5 | ¥6,581 | ||||||
B | 8-8 MHLN-SS 2.0 | ¥7,358 | ||||||
B | 8-8 MHLN-SS 4.0 | ¥17,316 | ||||||
B | 8-8 MHLN-SS 3.0 | ¥11,406 | ||||||
B | 2-2 MHLN-SS 2.0 | ¥5,660 |
形式 | モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-6 RA-SS | ¥8,827 | |||||||
A | 12-6 RA-SS | ¥21,252 | |||||||
A | 12-12 RA-SS | ¥24,397 | |||||||
A | 8-2 RA-SS | ¥9,860 | |||||||
A | 12-4 RA-SS | ¥21,303 | |||||||
A | 12-8 RA-SS | ¥17,070 | |||||||
A | 4-2 RA-SS | ¥5,004 | |||||||
A | 6-2 RA-SS | ¥6,727 | |||||||
A | 6-4 RA-SS | ¥6,164 | |||||||
A | 8-4 RA-SS | ¥8,145 | |||||||
A | 2-1 RA-SS | ¥4,643 | |||||||
A | 4-4K RA-SS | ¥7,613 | |||||||
A | 6-6 RA-SS | ¥7,516 | |||||||
A | 8-8 RA-SS | ¥11,500 |
形式 | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4-4 MBT-SS | ¥13,804 | ||||||
A | 6-6-6 MBT-SS | ¥22,850 | ||||||
A | 8-8-8 MBT-SS | ¥32,176 | ||||||
A | 2-2-2 MBT-SS | ¥12,792 |
エルボー、90度、ステンレス鋼
ストリートエルボー、45度、ステンレス鋼
形式 | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-12 SE-SS | ¥47,848 | ||||||
B | 2-2 SE-SS | ¥9,235 |
形式 | モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-2 RB-SS | ¥6,126 | |||||
A | 6-2 RB-SS | ¥3,914 | |||||
A | 8-4 RB-SS | ¥5,686 | |||||
A | 8-6 RB-SS | ¥5,401 | |||||
A | 12-4 RB-SS | ¥8,381 | |||||
A | 12-6 RB-SS | ¥10,240 | |||||
A | 12-8 RB-SS | ¥9,158 | |||||
A | 4-2 RB-SS | ¥2,913 | |||||
A | 6-4 RB-SS | ¥3,689 |
オスコネクタ、BSPT、ステンレス鋼
Parker オス コネクタ チューブ継手は、プロセスおよび制御、分析装置、計測機器の用途に漏れのない接続を提供するように設計されています。 これらの継手はスーパーケース表面処理されており、化学プラントの高圧や摩耗性の高い条件に耐えられる 316 ステンレス鋼構造を特徴としています。 漏れのないシールと長期間の耐久性のある動作を保証するために硬化フェルールが付いています。 3/8 および 1/4 インチのパイプ サイズで使用できるこれらのコネクタの幅広い製品からお選びください。
Parker オス コネクタ チューブ継手は、プロセスおよび制御、分析装置、計測機器の用途に漏れのない接続を提供するように設計されています。 これらの継手はスーパーケース表面処理されており、化学プラントの高圧や摩耗性の高い条件に耐えられる 316 ステンレス鋼構造を特徴としています。 漏れのないシールと長期間の耐久性のある動作を保証するために硬化フェルールが付いています。 3/8 および 1/4 インチのパイプ サイズで使用できるこれらのコネクタの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | 六角サイズ | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4MSC4K-316 | ¥3,680 | ||||
A | 6MSC6K-316 | ¥7,854 |
F5OGシリーズ パイプアダプタ ストレート形
Parker F5OG シリーズ パイプ アダプタは、パイプ/チューブの接続、流体の流れの調整、または不規則な形状のパイプ継手に適合するように設計されています。 これらのユニットはステンレス鋼製で優れた耐食性を備え、最大 6000 PSI の圧力に耐えることができます。 ワッシャーの損傷を排除し、アセンブリを実質的に漏れ防止にするために、より長いロックナットを使用して設計されています。 建設、高所作業車、マテリアルハンドリング、輸送などの用途に最適です。 これらのポート アダプタは、0.562 ~ 2.125 インチの範囲の外径(OD)からお選びいただけます。
Parker F5OG シリーズ パイプ アダプタは、パイプ/チューブの接続、流体の流れの調整、または不規則な形状のパイプ継手に適合するように設計されています。 これらのユニットはステンレス鋼製で優れた耐食性を備え、最大 6000 PSI の圧力に耐えることができます。 ワッシャーの損傷を排除し、アセンブリを実質的に漏れ防止にするために、より長いロックナットを使用して設計されています。 建設、高所作業車、マテリアルハンドリング、輸送などの用途に最適です。 これらのポート アダプタは、0.562 ~ 2.125 インチの範囲の外径(OD)からお選びいただけます。
形式 | モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16-3 / 4 F5OG-SS | ¥51,478 | ||||||
A | 12-1 / 2 F5OG-SS | ¥44,712 | ||||||
A | 12-3 / 8 F5OG-SS | ¥19,788 | ||||||
A | 10-1 / 2 F5OG-SS | ¥34,267 | ||||||
A | 8-1 / 2 F5OG-SS | ¥38,063 | ||||||
A | 12-3 / 4 F5OG-SS | ¥46,860 | ||||||
A | 16-1 F5OG-SS | ¥61,217 | ||||||
A | 20-1 F5OG-SS | ¥65,645 | ||||||
A | 20-1 1/4 F5OG-SS | ¥84,243 | ||||||
A | 32-2 F5OG-SS | ¥153,412 | ||||||
A | 24-1 F5OG-SS | ¥102,478 | ||||||
A | 24-1 1/4 F5OG-SS | ¥81,529 | ||||||
A | 24-1 1/2 F5OG-SS | ¥103,889 | ||||||
A | 6-1 / 4 F5OG-SS | ¥19,499 | ||||||
A | 4-1 / 4 F5OG-SS | ¥29,820 | ||||||
A | 6-3 / 8 F5OG-SS | ¥25,859 | ||||||
A | 8-3 / 8 F5OG-SS | ¥19,949 | ||||||
A | 8-1 / 4 F5OG-SS | ¥25,531 | ||||||
A | 4-1 / 8 F5OG-SS | ¥21,239 |
接着シールワッシャー
パーカーボンドシールワッシャーは、ボルトとフランジの間に圧縮を作成して、ネジ接続の漏れの問題を排除します。これは、空調システム、ガスレギュレーター、および燃料ポンプのアプリケーションに最適です。 これらのユニットは、ステンレス鋼のキャリアに接着されたエラストマーシーリングリップを備えており、優れた耐食性を提供し、弾性限界を超えるエラストマーの過圧縮を回避してシールの破壊を防ぎます。 これらのシールワッシャーは、華氏-425〜1200度の範囲の温度に耐えることができ、5/8および7/8インチの六角サイズで利用できます。
パーカーボンドシールワッシャーは、ボルトとフランジの間に圧縮を作成して、ネジ接続の漏れの問題を排除します。これは、空調システム、ガスレギュレーター、および燃料ポンプのアプリケーションに最適です。 これらのユニットは、ステンレス鋼のキャリアに接着されたエラストマーシーリングリップを備えており、優れた耐食性を提供し、弾性限界を超えるエラストマーの過圧縮を回避してシールの破壊を防ぎます。 これらのシールワッシャーは、華氏-425〜1200度の範囲の温度に耐えることができ、5/8および7/8インチの六角サイズで利用できます。
形式 | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-12-12 ST-SS | ¥89,033 | ||||||
A | 4-4-4 ST-SS | ¥13,011 | ||||||
A | 6-6-6 ST-SS | ¥23,007 | ||||||
A | 8-8-8 ST-SS | ¥32,295 | ||||||
A | 2-2-2 ST-SS | ¥12,033 |
六角ニップル、ステンレス鋼
形式 | モデル | ボディ材質 | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-2 MHN-SS | ¥3,000 | |||||
A | 4-4 MHN-SS | ¥3,771 | |||||
A | 6-6 MHN-SS | ¥4,315 | |||||
A | 8-6 MHN-SS | ¥5,937 | |||||
A | 6-4 MHN-SS | ¥3,880 | |||||
A | 8-4 MHN-SS | ¥6,579 | |||||
B | 8-8 MHN-SS | ¥5,956 | |||||
A | 2-2 MHN-SS | ¥2,777 | |||||
A | 6-2 MHN-SS | ¥4,755 | |||||
A | 8-2 MHN-SS | ¥8,619 |
形式 | モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-4 FHC-SS | ¥11,470 | ||||
A | 8-6 FHC-SS | ¥10,353 | ||||
A | 12-4 FHC-SS | ¥21,111 | ||||
A | 4-2 FHC-SS | ¥5,684 |
形式 | モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 SVE-SS | ¥16,052 | ||||
A | 6-6 SVE-SS | ¥25,410 | ||||
A | 2-2 SVE-SS | ¥13,359 |
形式 | モデル | ボディ材質 | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6-4 FHC-SS | ¥7,569 | |||||
A | 12-8 FHC-SS | ¥20,733 | |||||
A | 12-12 FHC-SS | ¥18,708 | |||||
A | 6-6 FHC-SS | ¥7,569 | |||||
A | 8-8 FHC-SS | ¥10,979 | |||||
A | 4-4 FHC-SS | ¥5,380 | |||||
A | 2-2 FHC-SS | ¥4,524 |
詳細はこちら
- 落下保護
- フードサービス機器および機器
- キーコントロールの識別
- 消防服および付属品
- 付属品
- ヘルメットサスペンション
- ペンライト
- コンジットワイヤーケーブルラック/スタンド/カート
- レベリングロッドと三脚
- コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- BANJO ダストキャップ、カム、グルーブ
- PETERSEN PRODUCTS Oリング
- DURHAM MANUFACTURING Aフレームパネルトラック
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS メッシュスタックとハングビンディバイダー
- C.H. HANSON 鋼の文字と数字のスタンプセット、スペイン語
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン、ブナシール
- PLAST-O-MATIC TABVAシリーズ3方向空気作動式ボールバルブ
- GPI 燃料ノズルスイベル
- GPI 燃料ノズル