PARKER チェックアンドフットバルブ 高温または低温の汚染水の逆流が飲料水供給に入るのを防ぐように設計されています。 ステンレス鋼、アセタール樹脂共重合体、真ちゅう、Kynar、およびPTFEのバリエーションで利用可能
高温または低温の汚染水の逆流が飲料水供給に入るのを防ぐように設計されています。 ステンレス鋼、アセタール樹脂共重合体、真ちゅう、Kynar、およびPTFEのバリエーションで利用可能
339シリーズチェックバルブ、メスからメスへの接続のみ
Parker 339 シリーズ 逆止弁は、一方向の空気の自由な流れを許容しながら、逆方向のゼロ流を防ぐように設計されており、産業機器でのスムーズな動作を保証します。 これらのユニットは、低摩擦性と耐食性を実現する頑丈な真鍮構造を特徴とし、厳しい環境下で厳しい公差と優れた耐摩耗性と耐薬品性を提供するウレタン シールを備えています。 これらはメス同士の接続を提供し、バルブポートとパイプ端の間に確実なシールを形成します。 これらの逆止弁は、NPT および BSPP ポートのバリエーションがあり、幅広い製品からお選びいただけます。
Parker 339 シリーズ 逆止弁は、一方向の空気の自由な流れを許容しながら、逆方向のゼロ流を防ぐように設計されており、産業機器でのスムーズな動作を保証します。 これらのユニットは、低摩擦性と耐食性を実現する頑丈な真鍮構造を特徴とし、厳しい環境下で厳しい公差と優れた耐摩耗性と耐薬品性を提供するウレタン シールを備えています。 これらはメス同士の接続を提供し、バルブポートとパイプ端の間に確実なシールを形成します。 これらの逆止弁は、NPT および BSPP ポートのバリエーションがあり、幅広い製品からお選びいただけます。
形式 | モデル | ポート | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 00339G3001 | ¥12,233 | 見積依頼 | |
A | 003393002 | ¥15,194 | 見積依頼 | |
A | 003393000 | ¥8,496 | 見積依頼 | |
A | 003393001 | ¥12,488 | 見積依頼 | |
A | 003393003 | ¥19,529 | 見積依頼 | |
A | 003393004 | ¥33,690 | 見積依頼 | |
A | 00339G3000 | ¥8,330 | 見積依頼 |
計装逆止弁
形式 | モデル | 最大水圧 | 接続タイプ | クラッキング圧力 | シート素材 | サイズ | Flow | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16Z-C16L-10-BN-B | ¥51,743 | |||||||||
A | 12Z-C12L-10-BN-B | ¥50,787 | |||||||||
B | 図8A-C8L-10-BN-B | ¥27,293 | |||||||||
C | 6F-C6L-1-SS-GR | ¥44,882 | |||||||||
C | 8F-C8L-1-SS-GR | ¥48,866 | |||||||||
C | 4F-C4L-1-SS-GR | ¥22,029 |
チェックバルブ
形式 | モデル | 材料 | ボディ材質 | ボディサイズ | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | 最小動作温度 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPH104P | ¥13,374 | |||||||||
B | CVH081P | ¥5,525 | |||||||||
C | DT-620-MSMO-5 | ¥25,901 | 見積依頼 | ||||||||
D | CVH103P | ¥5,998 | |||||||||
E | DT-750-MOMS-5 | ¥15,412 | 見積依頼 | ||||||||
F | A5VC5-MG | ¥3,121 | |||||||||
F | A4VC4-MG | ¥3,055 | |||||||||
F | A6VC6-MG | ¥3,306 | |||||||||
G | FB6MCVC4-HBLK-05 | ¥4,224 | |||||||||
H | CV-1-1144 | ¥79,974 | |||||||||
I | CV-1-2288 | ¥111,456 | |||||||||
I | CV-1-2244 | ¥78,654 | |||||||||
H | CV-1-1188 | ¥108,355 | |||||||||
I | CV-1-6644 | ¥92,157 | |||||||||
I | CV-1-6666 | ¥91,474 | |||||||||
I | CV-1-6688 | ¥109,441 |
Cシリーズ、ポペットタイプチェックバルブ
形式 | モデル | マックス。 温度 | ボディ材質 | 接続サイズ | 最大水圧 | 最大 作動圧力 | コンセント接続 | サイズ | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8A-C8L-10-SS | ¥50,793 | |||||||||
B | 4Z-C4L-10-SS | ¥24,756 | |||||||||
B | 6Z-C6L-10-SS | ¥46,771 | |||||||||
B | 8Z-C8L-10-SS | ¥51,546 | |||||||||
A | 2A-C2L-10-SS | ¥27,828 | |||||||||
C | 6Z-C6L-10-BN-B | ¥28,090 | |||||||||
C | 図4A-C4L-10-BN-B | ¥14,345 | |||||||||
C | 4Z-C4L-10-BN-B | ¥12,410 | |||||||||
C | 図6A-C6L-10-BN-B | ¥28,678 | |||||||||
A | 4A-C4L-10-SS | ¥25,259 | |||||||||
A | 6A-C6L-10-SS | ¥43,645 |
詳細はこちら
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 自動車曳航
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- タンブラーとメディア
- ケーブルリール
- スペクタクルキットとレンズカバー
- 流出封じ込めプラットフォームとパレットランプ
- グラスファイバーU字型チャンネルストック
- DCパワーソレノイド
- BURNDY 銅製スプリットボルトコネクタ、フリーランニングスレッド
- WESTWARD メートルラチェットコンビネーションレンチ
- BRADY パイプマーカー、脱イオン水リターン
- BUSSMANN 自動車用ヒューズ:シリーズAMI
- NORDFAB ジェットキャップ
- SANDUSKY LEE ステンレス製収納キャビネット、標準扉
- ENPAC アグレッシブボンド吸収ロール
- EATON M22シリーズガードリング
- DAYTON アセンブリ
- HEAT WAGON 電気輻射ヒーター