入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
ボディ材質 | 316 SS |
接続サイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | CPI(R) |
クラッキング圧力 | 10のプサイ |
Flow | 2.09 gpm |
六角サイズ | 1" |
長さ | 3.25 " |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
マックス。 温度 | -15度から400度F |
最大水圧 | 6000 PSI CWP |
最大 作動圧力 | 414 psi |
シール材 | ふっ素ゴム |
シート素材 | ふっ素ゴム |
サイズ | 3 / 8 " |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8481302090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | ボディ材質 | 接続サイズ | 最大水圧 | 最大 作動圧力 | コンセント接続 | サイズ | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A-C2L-10-SS | -15度から400度F | 316 SS | 1/4 "から3/4" | 6000 PSI CWP | 6000 PSI | - | 1 / 8 " | A-LOK(R) | ¥29,794 | ||
4A-C4L-10-SS | 400度F | 316 SS | 1 / 4 " | 6000 PSI CWP | 414 psi | - | 1 / 4 " | A-LOK(R) | ¥27,042 | ||
6A-C6L-10-SS | 400度F | 316 SS | 3 / 8 " | 6000 PSI CWP | 414 psi | - | 3 / 8 " | A-LOK(R) | ¥46,726 | ||
8A-C8L-10-SS | -15度から400度F | 316 SS | 1 / 2 " | 6000 PSI CWP | 6000 PSI | - | 1 / 2 " | A-LOK(R) | ¥54,380 | ||
4Z-C4L-10-SS | -15度から400度F | 316 SS | 1 / 4 " | 6000 PSI CWP | 414 psi | - | 1 / 4 " | CPI(R) | ¥26,503 | ||
8Z-C8L-10-SS | -15度から400度F | 316 SS | 1 / 2 " | 6000 PSI CWP | 6000 PSI | - | 1 / 2 " | CPI(R) | ¥55,186 | ||
図4A-C4L-10-BN-B | -30度から275度F | 真鍮 | 1/4 "から3/4" | 3000 PSI CWP | 3000のプサイ | XNUMXつのフェルール圧縮 | 1 / 4 " | A-LOK(R) | ¥15,359 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。