入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
接続サイズ | 1/4 "から3/4" |
接続タイプ | A-LOK(R) |
クラッキング圧力 | 10のプサイ |
Flow | 3.3 gpm |
六角サイズ | 1.25 " |
長さ | 4 1 / 16 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
マックス。 温度 | -30度から275度F |
最大水圧 | 3000 PSI CWP |
最大 作動圧力 | 3000のプサイ |
コンセント接続 | XNUMXつのフェルール圧縮 |
シール材 | ニトリルゴム |
シート素材 | ふっ素ゴム |
サイズ | 1 / 2 " |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8481301010 |
原産国 | US |
モデル | 最大水圧 | 接続タイプ | クラッキング圧力 | シート素材 | サイズ | Flow | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F-C4L-1-SS-GR | 6000 psi @ 115度F | FNPT | 1のプサイ | ブナN | 1 / 4 " | 2.4psigの入口圧力で華氏60度で1000gpm | 計装逆止弁 | 2 13 / 32 " | ¥23,585 | |
6F-C6L-1-SS-GR | 6000 psi @ 115度F | FNPT | 1のプサイ | ブナN | 3 / 8 " | 7.1psigの入口圧力で華氏60度で1000gpm | 計装逆止弁 | 3" | ¥48,050 | |
8F-C8L-1-SS-GR | 6000 psi @ 115度F | FNPT | 1のプサイ | ブナN | 1 / 2 " | 11.2psigの入口圧力で華氏60度で1000gpm | 計装逆止弁 | 3 9 / 16 " | ¥52,317 | |
16Z-C16L-10-BN-B | - | - | - | - | - | - | 計装逆止弁 | - | ¥7,222 | |
12Z-C12L-10-BN-B | - | - | - | - | - | - | 計装逆止弁 | - | ¥50,787 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。