AKRO-MILS 35225REDネストおよびスタックコンテナ、23-1 / 2インチの長さ、赤
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
アイテム価格 | スタッキングコンテナ |
容量 | 14.98ガロン。 |
色 | レッド |
高さ | "10へ" 12 |
内側の底の長さ | 18 " |
内側の底の幅 | 16 7 / 8 " |
内側の高さ | 9 7 / 8 " |
内側の長さ | 19 3 / 8 " |
トップの長さの内側 | 19 3 / 8 " |
上幅の内側 | 18 1 / 4 " |
内幅 | 17 1 / 4 " |
長さ | "22へ" 24 |
負荷容量 | 70ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
外の高さ | 10 " |
外側の長さ | 23 1 / 2 " |
外側の幅 | 19 1 / 2 " |
パッケージ数量 | 3 |
形式 | 頑丈な壁、頑丈な底 |
UPC | 032903150056 |
ボリューム容量 | 2.00 cu。 ft。 |
幅(Width) | "18へ" 20 |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 52.07 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。