AKRO-MILS 35225 ネスト アンド スタック トート
Akro-Mils 35225 シリーズのネストおよびスタック コンテナは、オフィス、研究室、組立ラインでの消耗品、工具、身の回り品を整理します。 赤、青、グレーの色からお選びいただけます。
35225 ネストアンドスタックトート
Akro-Mils 35225 シリーズのネストおよびスタック コンテナは、オフィス、研究室、組立ラインでの消耗品、工具、身の回り品を整理します。 赤、青、グレーの色からお選びいただけます。
特徴
- Akro-Mils コンテナは、曲がったり腐食したりせず、溶剤や化学物質に耐性のある高密度ポリマー構造を特徴としています。
- スペースを節約するために、180 度で積み重ねたり入れ子にしたり (空の場合) できます。
対応アクセサリー
- アクロミルズ 35010 ラベルホルダー: このホルダーは、ラベルを容器に貼り付けて簡単に識別するのに最適です。
- アクロミルズ トートリッド: 保管アイテムに追加の保護とセキュリティを提供します。
規格と承認
- FDA
よくある質問
これらのコンテナの耐荷重はどれくらいですか?
Akro-Mils 35225 シリーズ コンテナは、最大 70 ポンドの荷重を処理できます。
これらの容器はどうやって掃除すればよいですか?
Akro-Mils の容器は、石鹸と水、または中性洗浄液で簡単に洗浄できます。
コンテナがいっぱいの場合、積み重ねることはできますか?
蓋が付いていれば満杯でも積み重ねが可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 機械式コンジットベンダー
- 空気圧モジュラーFRLアクセサリ
- アーバースペーサー
- 超音波厚さゲージ
- Cフックパイプリフター
- 油圧ホース
- 研磨
- 工具保持
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 止め輪と品揃え
- APPROVED VENDOR フォームロール
- BALDOR MOTOR 防爆モーター、1相および3相
- DAYTON ポンプ修理キット、PTFE
- VALLEY CRAFT ビンキャビネット
- WOODHEAD 121181シリーズコードセット
- WRIGHT TOOL 1/2インチ差込長 交換用ヘックスビット
- EATON メインボルト圧接スイッチ
- OSG ねじ切りタップ
- FABORY アップブラストベンチレーター
- ENERPAC Aシリーズ シリンダ取付用カップリング