パーカー 10 シリーズ、ニップル | Raptor Supplies 日本

PARKER 10シリーズ、ニップル


フィルタ
フィニッシュ: 三価クロム 、交換タイプ: 自動車、Tru-Flate 、ロックタイプ: スリーブ 、最大。 動作圧力: 300のプサイ 、最大。 プレッシャー: 300のプサイ 、分。 動作温度: -40度F 、温度。 範囲: -40度から250度F 、バルブタイプ: バルブなし
形式モデルマックス。 フローバーブサイズボディ材質パイプサイズ番手ねじの種類ボディサイズ接続タイプ価格
A
2C
CFM 25-1 / 4 "1 / 4-18 "男性1 / 4 "NPTF¥1,045
B
3C
CFM 25-1 / 4 "1 / 4-18 "女性1 / 4 "NPTF¥1,177
C
8C
CFM 251 / 4 "---1 / 4 "ホースバーブ¥2,033
D
B2C
CFM 25-真鍮1 / 4 "1 / 4-18 "男性1 / 4 "NPTF¥1,181
E
B3C
CFM 25-真鍮1 / 4 "1 / 4-18 "女性1 / 4 "NPTF¥1,315
A
0C
CFM 25-1 / 8 "1 / 8-27 "男性1 / 4 "NPTF¥1,173
F
8CP
CFM 251 / 4 "---1 / 4 "Lokホースバーブを押す¥2,541
B
3C-E
CFM 25-3 / 8 "3 / 8-18 "女性1 / 4 "NPTF¥2,921
C
9C
CFM 253 / 8 "---1 / 4 "ホースバーブ¥2,231
A
0E
CFM 50-1 / 4 "1 / 4-18 "男性3 / 8 "NPTF¥2,190
B
3E
CFM 50-3 / 8 "3 / 8-18 "女性3 / 8 "NPTF¥2,411
C
5E
CFM 503 / 8 "---3 / 8 "ホースバーブ¥1,700
F
5EP
CFM 503 / 8 "---3 / 8 "Lokホースバーブを押す¥3,132
B
1E
CFM 50-1 / 4 "1 / 4-18 "女性3 / 8 "NPTF¥2,462
A
2F
CFM 110-1 / 2 "1 / 2-14 "男性1 / 2 "NPTF¥2,297
A
0F
CFM 110-3 / 8 "3 / 8-18 "男性1 / 2 "NPTF¥2,439

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?