PARKER 配管ニードルバルブ プロセス、発電、計装アプリケーションで流体を調整するために設計されています。 円錐形のシートにフィットする細い針状のプランジャーを使用して、流体の流れを制限または許可します
プロセス、発電、計装アプリケーションで流体を調整するために設計されています。 円錐形のシートにフィットする細い針状のプランジャーを使用して、流体の流れを制限または許可します
配管ニードルバルブ
双方向フローコントロールバルブ
パーカー338シリーズニードルバルブは、ファクトリーオートメーションアプリケーションに正確で効率的なフロー制御と調整を提供します。 それらは、低流量でも正確な流量制御を保証する細いテーパーニードルプランジャーと、流量制御設定の明確な視覚的表示を提供するための数値マイクロメートル位置マーキングを備えた調整ノブを備えています。 それらのセットネジは、流量選択後の希望のポイントで設定を一貫して維持するために締めることができます。 それらは、摩耗を最小限に抑えながら高圧に耐えるための頑丈な真ちゅう構造を持っています。
パーカー338シリーズニードルバルブは、ファクトリーオートメーションアプリケーションに正確で効率的なフロー制御と調整を提供します。 それらは、低流量でも正確な流量制御を保証する細いテーパーニードルプランジャーと、流量制御設定の明確な視覚的表示を提供するための数値マイクロメートル位置マーキングを備えた調整ノブを備えています。 それらのセットネジは、流量選択後の希望のポイントで設定を一貫して維持するために締めることができます。 それらは、摩耗を最小限に抑えながら高圧に耐えるための頑丈な真ちゅう構造を持っています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 003381100 | ¥10,302 | 見積依頼 |
A | 003381104 | ¥26,911 | 見積依頼 |
A | 003381101 | ¥13,559 | 見積依頼 |
A | 003381103 | ¥25,710 | 見積依頼 |
A | 00338G1101 | ¥13,090 | 見積依頼 |
A | 00338G1100 | ¥10,427 | 見積依頼 |
A | 003381102 | ¥18,628 | 見積依頼 |
MV-13シリーズ、ニードルバルブ
Vシリーズ、ニードルバルブ
形式 | モデル | ボディ材質 | 長さ | マックス。 フロー | マックス。 高さ | マックス。 圧力 | ステムタイプ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6A-V6LN-SS | ¥55,781 | ||||||||
A | 2A-V2LN-SS | ¥46,756 | ||||||||
A | 4A-V4LK-SS | ¥45,117 | ||||||||
A | 2A-V2LR-SS | ¥51,017 | ||||||||
A | 4A-V4LN-SS | ¥35,989 | ||||||||
A | 6A-V6LR-SS | ¥52,262 | ||||||||
A | 6A-V6LK-SS | ¥52,884 | ||||||||
A | 8A-V8LN-SS | ¥65,073 | ||||||||
A | 8A-V8LK-SS | ¥62,375 | ||||||||
A | 4A-V4LR-SS | ¥40,957 | ||||||||
B | 4A-V4LR-B | ¥26,866 | ||||||||
B | 6A-V6LR-B | ¥34,490 | ||||||||
B | 4A-V4LN-B | ¥28,143 | ||||||||
B | 8A-V8LR-B | ¥64,357 | ||||||||
B | 8A-V8LN-B | ¥57,691 | ||||||||
B | 6A-V6LN-B | ¥38,216 |
特徴
- これらのバルブは、ゲージ、トランスミッタ、スイッチなどの圧力計測デバイスへの流量を安全に分離して制御するように設計されています。
- それらは、バブル タイトなシャットオフとアンチ ブローアウトの低トルクのためのセルフ センタリング、非回転ステム チップを備えています。
- 振動を抑えて確実な接続を維持するグランドロックナットが組み込まれています。
- これらは、スキッド、水処理、化学薬品注入スキッド、ガスブースターシステム、圧力および流量測定、試験装置に最適です。
- などのモデル MV-13シリーズニードルバルブ、高純度 PFA ボディを使用しているため、攻撃的な化学およびガス用途に最適です。 また、スムーズで一貫した流れを実現するステムシーリングも付いています。
動作メカニズム
- ニードルバルブのプランジャーは先端がテーパーになっており、Tハンドルの回転で上下し、オリフィスを開閉します。
- ハンドルは、ステムの助けを借りてプランジャーに接続されています。 ハンドルを回したときにプランジャーが完全に緩まないように、ロック ナットが用意されています。
- プランジャーが下降購入に進む、尖った端がバルブシートに接触してオリフィスを完全に密閉し、正確な流量制御を可能にします。
よくある質問
これらのニードルバルブは何でできていますか?
ニードルバルブは、さまざまな用途に使用できる真鍮、ステンレス鋼、またはプラスチック素材を利用しています。 これらの材料は耐薬品性/耐腐食性を備え、高温にも耐えることができます (プラスチックを除く)。
ニードルバルブは流体圧力を変化させますか?
はい、ニードル バルブはシステム内の流体圧力を変更できます。
スロットルバルブとは?
スロットル(ニードル)バルブは、空気圧機器の速度を制御し、空気/液体が流れるときに流量を調整します。
詳細はこちら
- パイプとチューブ
- 配電設備
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- カーペットツールキット
- 品揃え
- 線間電圧サーモスタット
- 補助接点
- 電気テープ
- ロープバリア
- 閉所でのホイスト車両のヒッチマウント
- MSA 車両バッテリー充電器
- DURHAM MANUFACTURING 棚板ユニット、ヘビーデューティー
- MERSEN FERRAZ GTLプラグ時間遅延ヒューズ
- HOFFMAN Sequestr シリーズ タイプ 4X 外部切断エンクロージャ
- 80/20 ティーフラットプレート 12穴
- RITRON ワイヤレスPAスピーカーシステム
- CHICAGO FAUCETS スプレーアセンブリ
- GRINDMASTER CECILWARE メンテナンス
- SCHNEIDER ELECTRIC 危険場所用照光式押しボタン
- GUARD LINE ヘルメットライナー