PARKER ポリエチレンチューブ継手 Parker PEFR シリーズ ポリエチレン チューブは、HVAC システムの空気圧制御に最適です。 UL 94 V-2 に認定されており、優れた難燃性を備えています。 最大圧力 185 PSI で動作できます。 Parker Fast & Tite、Prestolok真鍮およびDubl-Barbユニットと互換性があります
Parker PEFR シリーズ ポリエチレン チューブは、HVAC システムの空気圧制御に最適です。 UL 94 V-2 に認定されており、優れた難燃性を備えています。 最大圧力 185 PSI で動作できます。 Parker Fast & Tite、Prestolok真鍮およびDubl-Barbユニットと互換性があります
PEFRシリーズポリエチレンチューブ、黒
Parker PEFR シリーズ ポリエチレン チューブは、溶接スパッタ/スパーク環境や HVAC システムの空気圧制御で使用するために設計された優れた難燃性ユニットです。 これらのユニットは直鎖状低密度ポリエチレン (LLDPE) で作られており、化学物質、石鹸、溶剤、または油による応力亀裂に対する耐性が優れています。 これらは UL 94 V-2 および ASTM D-1693 規格に準拠しており、100、140、155、および 185 PSI の動作圧力で利用可能です。
Parker PEFR シリーズ ポリエチレン チューブは、溶接スパッタ/スパーク環境や HVAC システムの空気圧制御で使用するために設計された優れた難燃性ユニットです。 これらのユニットは直鎖状低密度ポリエチレン (LLDPE) で作られており、化学物質、石鹸、溶剤、または油による応力亀裂に対する耐性が優れています。 これらは UL 94 V-2 および ASTM D-1693 規格に準拠しており、100、140、155、および 185 PSI の動作圧力で利用可能です。
形式 | モデル | マックス。 使用圧力 | 最小 曲げ半径 | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEFR-8-0250 | ¥1,808 | 見積依頼 | ||||
A | PEFR-4-0500 | ¥598 | 見積依頼 | ||||
A | PEFR-4-1000 | ¥1,183 | 見積依頼 | ||||
A | PEFR-6-0500 | ¥1,101 | 見積依頼 | ||||
A | PEFR-2.5-0500 | ¥527 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 切削工具
- 解体ツールと機器
- 掘削アクセサリー
- 延長コードとコンセントストリップ
- ステープルズ
- ビン棚
- 冷媒排出ポンプ
- プロセスキャリブレーター
- 一時的な防塵アクセサリー
- パイプねじ切りアクセサリ
- 制御製品の付属品
- GE LIGHTING ProLine(R)CFLバラスト
- QORPAK ラボ缶
- BRADY パイプマーカー、3 / 4〜2-1 / 2 "パイプ外径、高圧レベル
- APPLETON ELECTRIC プラグ
- BALDWIN FILTERS プライマープラグN / a
- LABELMASTER DOTラベル
- ZSI ベータツイン C レール
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 /2-13Uncに移動
- SPEARS VALVES PVC トゥルーユニオンボールバルブレギュラースタイル、BSP ねじ込み、EPDM
- EATON E29シリーズ 押ボタン表示灯