コンクリートミキサー
コンクリートミキサーは、セメントと水や砂利を混合してコンクリートを製造するために使用されます。いくつかのサイズがあります。簡単なひび割れ補修や狭い範囲にコンクリートを流し込む場合、...続きを読む
コンクリートミキサー6立方フィート
ハンドミキサー
アスファルト/コンクリートミキサー、移動式
コンクリートミキサー
コンクリートミキサー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 300DD-PLTK | ¥561,856 | |
B | 300DD-PL | ¥524,250 | |
C | 300DDTK | ¥555,589 | |
D | 300DDNP | ¥503,469 | |
D | 300DD | ¥761,425 |
一輪車ミキサー
手押し車ミキサー
ペデスタルセメントミキサー
手押し車ミキサー 3 立方フィート 1/2hp
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MIX3 | AG3EMY | ¥196,930 |
二重反転ミキサー、1 5/8 Cu Ft サイズ、3/4 Hp Hp、110V、ポリエチレン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AOX | CR2ANZ | ¥855,559 |
モーターミキサー、12ガロン。 サイズ、3/4 HP、ポリエチレン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M60 | CJ2VCG | ¥154,576 |
デュオハンドヘルドミキサー110v1-29 / 32 Hp
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
XO55 | AB8WAR | ¥268,058 |
手押し車ミキサー、3 3/8 立方フィート サイズ、2 11/16 馬力 HP、110 V、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TMX1000 | CV4PZP | ¥861,608 |
モルタル石膏ミキサー12立方フィート8馬力ガス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1200MP8馬力 | AG4VWC | - | 見積依頼 |
コンクリートミキサー
コンクリートミキサーとは何ですか?
コンクリートミキサーは、コンクリート混合物を調製できる装置です。 セメントを均一に混ぜ合わせ、砂・砂利や水などの骨材をコンクリートに成形する機械です。 典型的なコンクリートミキサーは、成分を混合するために回転ドラムを使用します。 ポータブルコンクリートミキサーは小規模用途に使用されますが、大規模用途では建設現場に建設されたコンクリートバッチプラントを使用できます。
コンクリートミキサーは、砂、セメント、水を均一に組み合わせて、舗装や小規模建設用のコンクリートを形成するために使用されます。 Raptor Supplies のようなブランドからのコンクリートミキサー機の広い範囲を提供します コロミックス、マーシャルタウン、 西へ およびクシュラン製品。 マーシャルタウン コンクリートミキサーは、全方向に均一な曲げ剛性を確保するために鋼製チャンネルヨークを備えた強化された四角い管状フレームで設計されています。 これらのミキサーには、スチールドラムを所定の位置に固定するための摩擦ドラムロックが装備されています。 電気モーターまたはガスモーターを使用して、低振動動作と優れたパフォーマンスを実現します。 手押し車ミキサー クシュラン製品 過熱から保護する ODP モーターと、へこみやひび割れに対する効果的な抵抗力を発揮するポリエチレンドラムを備えています。 Kushlan のコンクリート ミキサーには、砂や砂利などの材料を正確に切断する 2/3 の高速回転スチール ブレードが付いています。 また、取り外し可能/格納式/伸縮式ハンドルも装備されており、手間のかからない操作と簡単な操作が可能です。 ドラム直径が 20 ~ 36 インチの幅広いコンクリート ミキサーからお選びいただけます。
あなたが使用します
コンクリートミキサーは、さまざまな強度のコンクリート混合物を正確かつ迅速に調製できる装置です。 それらは、セメント、水、砂/砂利を混合物にブレンドし、小規模の建設および舗装用途に注ぐことができます。 これらのセメントミキサーは、セメントトラックからの大きなバッチが必要とされない仕事のためにコンクリートミックスの小さなバッチを提供します。
特徴
- これらの手押し車ミキサーは、コンクリート、セメント、モルタル、肥料、土壌または同様の材料を混合するための頑丈なフレームと耐久性のあるドラムを備えています。
- ロックシステムギアと取り外し可能なハンドルが付属しており、コンパクトに収納できます。
- Kushlan Productsのセメントミキサーは360度の回転が特徴で、あらゆる方向にセメントを排出できます。
- これらの電動セメントミキサーは、セメントの重量に耐えられる頑丈なポリエチレンドラムと溶接鋼フレームを備えています。
- 一部のクシュランセメントミキサーは、輸送に便利な工具なしで簡単に分解できます。
マーシャルタウンコンクリートミキサー:
- これらのコンクリートミキサーは、XNUMXピースの交換可能なパドルとブレードの組み合わせを使用して、ドラム内にXNUMXつの異なる混合パターンを作成し、注入に一貫した混合を生成するクアッドミキシングシステムを備えています。
- 25 RPMのドラム回転、摩擦式ハンドブレーキロック、ミキサーのどちらの側からでも注ぐことができるドラムチルトホイールを備えています。
クシュラン製品食品グレードミキサー:
- 550シリーズ食品グレードミキサー: これらの食品グレードのミキサーは、お茶、小麦粉、種子などの混合に適しています。電動モーターが装備されており、360 度回転し、28 rpm の速度で任意の方向に吐出できます。 これらは、さまざまなミックスに合わせて適切な角度に調整できるドラムを備えた頑丈なスチールフレームで支えられています。
- 450DDシリーズ食品グレードミキサー: これらの LLC 台座取り付けミキサーにはスチールフレームが装備されているため、場所から場所への移動が簡単です。 これらの食品グレードのライナーはバスケットから簡単に抽出でき、360 度回転するミキサーを備えています。 これらのミキサーのドラムは、明示的なミキシングのために適切な角度に調整できます。
Collomix Duo パドルミキサー:
- これらの強力な1スピードDuoミキサーには、逆回転するミキシングツールがあり、物理的な労力をかけずに最適なミキシング結果を保証し、効率的なパフォーマンスのために作業高さを調整できます。
- それらはそれらを穏やかに置くための実用的なゴム製の緩衝器を備えています。
Collomix ハンドヘルドミキサー:
- これらの2スピードパドルミキサーは、最大60リットルの幅広いミキシングタスク用に設計されています。
- これらのユニットは、人間工学に基づいた形状のハンドルと、操作に便利な高い作業位置を備えています。
- 壁や床にやさしく置くことができるように、ゴム製の緩衝材が装備されています。
マーシャルタウンモルタル石膏ミキサー:
- これらの石膏ミキサーには、簡単に保管できるスタンドと取り外し可能なハンドルが含まれています。
- 調整可能なスチールとゴムのブレードにより、滑らかで均一な混合が保証され、四角いシャフトのパドル設計により、滑りが少なく、優れた効率が保証されます。
- フラットなフリーラバータイヤにより、操作が簡単です。
マーシャルタウンの手押し車ミキサー:
- これらの軽量でポータブルな手押し車ミキサーは、3 RPM で 26 立方フィートの材料を混合できます。
- 高トルクの1/2HP電気モーターにはオン/オフスイッチがあり、CE/CSA承認済みです。
- 台座が付属しており、型枠、手押し車、バケットに簡単に投入できます。
動作メカニズム
- コンクリート粉末をミキサーに注ぎます。コンクリートミキサーを始動する前に、乾燥コンクリート混合物のバッグをミキサーのドラムに空にします。
- 水をかけてほこりを取り除く: スプレー用のホースパイプを用意し、乾燥粉末に少量の水をかけてください。 バレルの内面にも同じことを行います。
- コンクリートミキサーをアクティブにします。乾燥した混合物を追加し、水をまき散らした後、モーターをアクティブにします。 電気ケーブルを水たまりに通さないように注意してください。
- 一貫性が得られるまで水を追加し続ける:ドラムを回転させながら、完全な一貫性が得られるまで混合物に水を追加し続けます。 追加する水量がわからない場合は、ドライコンクリートバッグの説明をお読みください。
規格と承認
最高の性能が認められているFDA/NSF / USDA / CE/CSAのコンクリートミキサーを提供しています。
よくある質問
適切なコンクリートミキサーを選択する方法は?
- ドラム容量:アプリケーションに必要なコンクリート混合物の量を考慮してください。
- ミキサーの出力:弱いエンジンでは、大量のコンクリートを混合するために必要な速度でドラムを回転させることはできません。 ミキサーが破損する恐れがあります。 混合する量と生産時間に基づいてエンジン出力を選択します。
- 電圧:強力なドラムミキサーを正しく動作させるには、発電機が必要です。
- ドラム回転数:ドラム径が大きいため、最低回転速度を低くする必要があります。 均一な粘稠度を得るには、コンクリートの適切な割合だけでなく、適切な混合速度も必要です。
- コンクリートミキサーのブレード:コンクリートミキサードラムのブレードは、静止または回転することができます。 ブレードの数が多いほど、混合物がより均一かつ高速に生成されます。
- 追加のホイール:コンクリートミキサー用の追加のホイールにより、建設現場全体でミキサーを簡単に移動できます。 機械の偶発的な動きを防ぐために、追加のロックシステムも提供する必要があります。
- 騒音レベル: 作業現場によっては、機械の騒音レベルが懸念されます。 アパートの建設では、近隣への迷惑を避けるために、騒音の発生が少ないミキサーが選択されます。 屋外の建設現場では、より大きな騒音を発する機械を使用できます。
現場でコンクリートミキサーを使用する際には、どのような安全対策を検討する必要がありますか?
- ミキサーは、使用する前に必ず空にしてテストしてください。 ナットやボルトの緩みを頻繁にチェックし、しっかりと締められていることを確認します。
- コンクリートを打った後、作業員はコンクリートミキサーのドラムに工具を置きます。 次回電源を入れる前に、すべての機器と工具がコンクリートまたはモルタルミキサーから取り外されていることを確認してください。
- 労働者は、コンクリートミキサーの可動部分から手、衣服、工具を離す必要があります。
- ミキサーを放置しないでください。 機械の緩んだり損傷した部品は事故や怪我を引き起こす可能性があるので、コンクリートミキサーを良好な状態に保ってください。
- より短い時間でより多くのコンクリートを製造するためにミキサーに過負荷をかけないでください。 ミキサーが破損する恐れがあります。
- 電動ミキサーの場合、ミキサーを接続するワイヤーは良好な状態であり、回路ブレーカーは適切に維持されている必要があります。 電気モーターは接地する必要があります。
- アクセサリ/アタッチメントの整備、調整、取り付けを行う前に、電源を切るかエンジンを停止してください。
- ドラムとクラッチを操作するワイヤーロープは定期的に検査する必要があります。
- 運転中はセメントミキサーを動かさないでください。 ミキサーが転倒したり、モーターが損傷したりする可能性があります。
コンクリートミキサーでコンクリートを混合するのにどのくらい時間がかかりますか?
ミキサーの電源を入れ、ドライミックスをミキサーに追加します。 コンクリートを約3分間混合してから、必要に応じて水を加えます。 均一なコンシステンシーが得られるまで、コンクリートを約5〜XNUMX分間混合します。
詳細はこちら
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- ラボの保管と輸送
- 交通安全
- 電圧レギュレーション
- シャベルタンパーと掘削ツール
- デッキ
- 照明制御システムセンサー
- UV リークディテクタのアクセサリ
- 業務用厨房フードアクセサリー
- スプーンとドリー
- KNIPEX 止め輪プライヤー
- AQUASOL WELDING SoluGap水溶性ソケット溶接スペーサーリング
- WOODHEAD 130226シリーズエントランスリングキット
- HELICOIL ハイスパイラルフルートボトミングタップ、4H5H、メートルファイン
- VESTIL TG-600 シリーズ ストリップ
- MORSE DRUM 減速機
- HUB CITY フランジ取り付けキット
- LEVITON 工業用ストレートブレードプラグ
- ALLIED TUBE & CONDUIT 肘
- MILLER ELECTRIC HEPAフィルター