MARSHALLTOWN 1200MP8HP モルタル石膏ミキサー 12 立方フィート 8 馬力ガス
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モルタル石膏ミキサー |
車軸タイプ | ラバートーション |
ドラム径 | 31 " |
ドラム素材 | 重い鋼 |
フレーム | 構造用スチール |
ハンドル | 1 |
HP | 8 |
ロックシステム | スチールレバー/ドラムロック |
モーター | ガス |
正味重量 | 999ポンド |
全体の高さ | 83 " |
全体の長さ(Overall Length) | 85 " |
全幅 | 59 " |
サイズ | 12 cu。 ft。 |
ホイール直径 | 25 " |
ホイールの幅 | 6.5 " |
ホイール | ニューマチック |
船の重量(kg) | 453.14 |
船高(cm) | 210.82 |
船の長さ(cm) | 215.9 |
船幅(cm) | 147.32 |
HSコード | 8474310000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。