MARSHALLTOWN
フィルタ
ハンドツール
アウトドア用品
配管
研磨剤
ハンドツール フィルタ
組積造コンクリートおよびタイルツール全ラインナップを見る
コンクリートエッジャーとグルーバー 私道や歩道にきれいで滑らかなエッジや接合部を作成するために使用されます。 高炭素鋼 / ステンレス鋼 / 亜鉛製で、弾力性のある DuraSoft ハンドルが特徴で、しっかりとしたグリップを提供し、疲労を軽減します。
コンクリートフロート 耐久性と軽量のマグネシウムとレッドウッドのハンドフロートは、広いコンクリートエリアを平らにして滑らかにするように設計されています。 人間工学に基づいたプラスチック/DuraSoft ハンドルが特徴で、しっかりとしたグリップを実現し、12 インチと 16 インチのバリエーションがあります。
コンクリートその他の工具付属品 損傷または磨耗した部品を交換するためにマーシャルタウンツールで使用するためのアルミニウムハンドル、アダプター、ブラケットが含まれています。 マルチアングルフローティングを備えた調整可能なブルフロートブラケットも利用可能
具体的なその他のツール ほうき、ローラー、タッチアップホイール、その他のツールが含まれており、滑らかなコンクリート表面を作成します。 見習いツールキットも利用可能
コンクリートこて 新しく注入されたコンクリートに硬くて滑らかで緻密な表面を作り出すように設計されています。 構造剛性と露出した表面の耐腐食性を実現するスチール/光沢ステンレス鋼/高炭素鋼構造を特徴としています。 DuraSoft 一体型 / 木製ハンドル
組積造その他のツールアクセサリ 組積造その他のツール アルミニウムホーク、レンガ積み上げツールキット、トング、酸性ブラシが含まれています。 効率的なタイル張り、左官塗り、床張り作業に最適です。 残留物をブラシで払い落として余分な破片やモルタルを除去するように設計された酸性ブラシ。 プラスチック製のハンドルとポリ毛を使用しているため、耐用年数が長くなります。
石積みのこてとタックポインター 石積みの接合部をモルタル (砂/セメント/石灰と水の混合物) で充填し、レンガや石を接着するのに最適です。 構造剛性と耐食性を高める高炭素鋼/ステンレス鋼構造が特徴です。 持ち運びに便利なDuraSoft/木製ハンドルを装備
モルタルくわ 均一に混合するために液体中の乾燥成分を引っ張ったり押したりするために使用されます。 スチール/鍛造炭素鋼ブレードを装備しており、繰り返し使用しても形状が保持されます。 持ち運びに便利な硬い木製のハンドルを備えています。 18 インチと 60 インチの長さをご用意
タイルフロート 石、モザイク、タイルの間のスペースにグラウトを塗布するために設計されています。 建設およびメンテナンス用途に最適です。 耐摩耗性を高めるアルミニウムのバッキングプレートを備えた赤いゴムパッドが特徴です。 ラフ仕上げとテクスチャー仕上げの両方に使用可能
タイルこて
乾式壁および左官ツール全ラインナップを見る
乾式壁特殊ツール 乾式壁スプレー、乾式壁ユーティリティソー、ハンドサンダー、テクスチャスプレー、真空サンダーが含まれます。 こぼれを防ぐために使用される蓋とホッパーカバーを備えた乾式壁噴霧器。 床、天井、壁にスプレーする際のホッパーのメンテナンス用の角度付きアダプターが特徴です
マッドミキサーマッシャーとパン 乾燥成分を塗料、シーラー、コンパウンドと混合し、塗装、建設、化学処理用途に保管するために使用されます。 乾式壁の泥、乾式壁のテーピング、ジョイント&パテナイフ、仕上げこてと互換性があります。 耐食性を備えたステンレス鋼構造が特徴です
テーピングツールこてとフロート 乾式壁や漆喰作業の仕上げ用に設計された内側および外側のコーナーコテとスキージーコテ。 ブレードはゴム/ステンレス鋼製で、腐食や極端な温度に耐えます。 DuraSoft ハンドルと統合されており、柔らかく快適なグリップを実現します。
切削工具全ラインナップを見る
手動鉄筋カッター/ベンダー #5 グレード 60 までの鉄筋の切断と曲げ用に設計されています。鋳鉄構造が特徴で、振動減衰と優れた耐摩耗性を確保するために木の板に取り付けられています。 最大曲げ角度180度の手動操作を提供します。
工具保管および移送タンク全ラインナップを見る
ソフトサイドストレージ 上部をしっかり閉めて内容物を安全に保ち、工具、部品、消耗品の積み降ろしの際に完全に開いて視界が良く、簡単にアクセスできる上部が特徴です。 摩耗や汚れに強いキャンバス/ナイロン製。 クラスプとジッパー開閉タイプをご用意
詮索好きな道具全ラインナップを見る
ネイルプラーレッキングとバール ドア、錠、家具、ケース、木箱をこじ開けたり、金属、石、木材を軽い力で引っ張ったり持ち上げたりするのに使用されます。 パネルを掴むための調整可能なジョーと、露出した表面の腐食を防ぐ粉体塗装仕上げが特徴です。
カーペットツールキット全ラインナップを見る
カーペット設置ツール 商用グレードの 2 インチのシーム ローラーは、ラミネート、デカール、滑り止めストリップ、その他の壁装材の貼り付けに使用されます。 中程度の硬さのゴム構造と弾力性のある DuraSoft ハンドルが特徴で、しっかりとした快適なグリップを提供します
マーシャルタウンについて
MARSHALLTOWN は 125 年以上にわたり、高品質の建設工具と設備を提供してきました。 MARSHALLTOWN 製品カタログには、コンクリート ミキサー、こて、フロート、ローラー、エッジャー、グルーバー、バキューム サンダー、テクスチャー スプレーヤー、万能ソー、シーム ローラー、ラビング レンガ、泥パン、モルタル ホーが含まれています。 これらの耐久性のあるツールは、左官工事、レンガ積み、床張り、壁紙、塗装、タイル張りの用途に最適です。 MARSHALLTOWN の角型/丸端コンクリート仕上げこては、浮かせた直後にコンクリート表面を滑らかにし、平らにし、テクスチャを作成するように設計されています。 これらのコンクリートこては、高炭素/ステンレス鋼構造と DuraSoft 湾曲ハンドルを備えており、14、16、18、または 20 インチの長さのオプションからお選びいただけます。 また、水、骨材 (砂利や砂など)、セメントの均質な混合物を調製するように設計された高性能 MARSHALLTOWN セメント ミキサーも幅広く取り揃えています。 これらの 0.5/1.5/8 馬力のセメント ミキサーは、スチール ドラム、強化角形管状フレーム、鋳鉄リング ギア、テーパー ローラー ベアリング、摩擦ハンド ブレーキ、25 rpm のドラム回転、6 立方フィートの混合を備えています。容量。