MARSHALLTOWNコンクリートローラー
マーシャルタウン コンクリート ローラーは、コンクリートの表面を滑らかにし、圧縮するために建設に使用されます。 それらは、滑らかで均一な表面を得るためにエアポケットを排除するために湿ったコンクリートの上で転がされるハンドル付きの円筒形のドラムです。
形式 | モデル | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | REDRR165 | 14.5 " | ランダムストーン | ¥316,837 | |
B | REDRR110 | 23.5 " | 重いスレートテクスチャ | ¥338,495 | |
C | REDRR115 | 23.625 " | 重い石の質感 | ¥339,001 |
動作メカニズム
- ローラーが前後に転がりながら、湿ったコンクリート表面に圧力がかかります。
- 圧力によりエアポケットがなくなり、コンクリートが均一に分散され、滑らかで緻密な表面になります。
- ハンドルは、ユーザーが圧力をかけ、ローラーの方向と速度を制御するのに役立ちます。
- 円筒形のドラムは、コンクリートの圧力と重量を処理します。
- ドラムのスムーズな回転を確保するために、高品質のベアリングが使用されています。
特徴
- これらのキットには、ローラー、1 つのウェイト、ウェイト ポール付きフレーム、3-4/XNUMX インチのプッシュボタン アダプターが付属しています。
- それらは、構造的な剛性と漏れ防止操作のためにポリエチレン/スチールドラムを備えています。
- これらのローラーには、強力なグリップと強化された耐久性のためのスチール/アルミニウム ハンドルが付属しています。
- さまざまなコンクリートセットに適応し、プッシュアンドプルパターンの痕跡を作成するためのてこ加重システムが備わっています。
- 一部のモデルでは、ドラムの表面にテクスチャ加工が施され、トラクションとコントロールが向上しています。
よくある質問
コンクリートローラーは掃除が簡単ですか?
はい、コンクリートローラーは、水、石鹸、またはマイルドな洗浄液を使用して簡単に洗浄できます。
コンクリートローラーはどのように維持されますか?
- コンクリートローラーを定期的に清掃し、乾燥した場所に保管して錆や損傷を防ぎます。
- スムーズな操作のために、高品質の潤滑剤を使用してベアリングに注油してください。
- ツールの寿命を延ばすために、交換可能なカバーを使用してください。
コンクリート ローラーはスタンプ コンクリートの表面に使用できますか?
はい、スタンプされたコンクリートの表面に使用できますが、スタンプされたパターンを損傷しないように、表面がざらざらしたローラーを使用することが重要です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車のローディングランプ
- パイプ/チューブブラシ
- 難燃性およびアークフラッシュつなぎ服
- 下げ振り
- ヒンジ付き安全インターロックスイッチ
- エアコン
- 電気ツール
- 呼吸器の
- 潤滑剤の保管と調剤
- 自動車のクリーニング/外観
- DAYTON リレーソケット
- PROTO ソケットアダプター
- HAYWARD BYVシリーズバタフライバルブCpvc
- PNEUMADYNE INC マニホールド、ポリプロピレン
- CALDWELL ダブルフックフォークリフトビーム
- PETERSEN PRODUCTS 130-6シリーズパイププラグ
- EATON コンタクトアセンブリ
- RAYMOND 圧縮ばね
- HUMBOLDT リニアトラバースマシン
- VESTIL GR-F3R シリーズ 構造用ガードレール、亜鉛メッキ、ボルトオン