デイトン リレーソケット
Dayton リレー ソケットはリレーを電気接続にリンクし、モーター、大型プレス、自動車機器でのリレーの交換または取り付けを簡素化します。
形式 | モデル | ターミナル | アンペアAC | 連絡先の評価 | タイプ | 幅(Width) | 深さ | 長さ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EGR1 | エレベーター | 10 | 10A @ 300 VAC | 正方形である | 1.1 " | 2.4 " | 3.3 " | DINレール/パネル | ¥2,222 | |
B | 1EGP5 | エレベーター | 16 | 16A @ 300 VAC | オクタル | 1.4 " | 1.8 " | 3.8 mm | DINレール/パネル | ¥1,338 | |
C | 1EGR3 | エレベーター | 25 | 25A @ 300 VAC | 正方形である | 1.4 " | 2.5 " | 3.8 mm | DINレール/パネル | ¥2,505 | |
D | 1EGP3 | エレベーター | 12 | 12A @ 300 VAC | オクタル | 1.5 " | 1.1 " | 3" | DINレール/パネル | ¥1,372 | |
E | 1EGP9 | エレベーター | 10 | 10A @ 300 VAC | 正方形である | 1.1 " | 2.4 " | 3.3 " | DINレール/パネル | ¥1,629 | |
F | 1EGP8 | エレベーター | 10 | 10A @ 300 VAC | 正方形である | 1.1 " | 1.7 " | 3.1 " | DINレール/パネル | ¥2,135 | |
G | 1EGP2 | エレベーター | 12 | 12A @ 300 VAC | オクタル | 1.5 " | 1.1 " | 3" | DINレール/パネル | ¥1,536 | |
H | 1EGR2 | エレベーター | 12 | 12A @ 300 VAC | 正方形である | 1.1 " | 2.4 " | 3.3 " | DINレール/パネル | ¥1,576 | |
I | 5X853 | スクリュードライバーを使用 | 15 | 15A @ 300 VAC | 正方形である | 1.7 " | 1.03 " | 3" | DINレール/ネジ | ¥4,207 | |
J | 1FC13 | スクリュードライバーを使用 | 16 | 16A @ 300 VAC | 正方形である | 1.18 " | 1.13 " | 3.09 " | DINレール/ネジ | ¥1,787 | |
K | 2A584 | スクリュードライバーを使用 | 10 | 10A @ 300 VAC | 正方形である | 1.2 " | 1" | 2.55 " | DINレール/ネジ | ¥4,845 | |
L | 1FC15 | スクリュードライバーを使用 | 16 | 16A @ 300 VAC | 正方形である | 1.97 " | 1.13 " | 3.09 " | DINレール/ネジ | ¥3,661 | |
M | 1FC14 | スクリュードライバーを使用 | 16 | 16A @ 300 VAC | 正方形である | 1.57 " | 1.13 " | 3.09 " | DINレール/ネジ | ¥2,881 | |
N | 1EGP7 | スクリュードライバーを使用 | 10 | 10A @ 300 VAC | 正方形である | 1.2 " | 1.6 " | 3.3 " | DINレール/ネジ | ¥1,995 | |
O | 6X156 | スクリュードライバーを使用 | 15 | 15A @ 300 VAC | オクタル | 2.33 " | 0.97 " | 2.2 " | DINレール/ネジ | ¥3,657 | |
P | 10E075 | スクリュードライバーを使用 | 10 | 10A @ 300 VAC | 正方形である | 1.17 " | 1.02 " | 2.73 " | DINレール/ネジ | ¥4,511 | |
Q | 5X852 | スクリュードライバーを使用 | 15Vで300、10Vで600 | 15A @ 300 VAC、10A @ 600 VAC | オクタル | 1.6 " | 0.83 " | 2.02 " | DINレール/ネジ | ¥2,543 |
リレーソケット
Dayton リレー ソケットは、回路とリレー自体の間の電気的インターフェイスを提供します。 これらのソケットを使用購入に進む、モーター、大型プレス、自動車機器のリレーの交換や取り付けが容易になります。 DIN レール/ネジ/パネル取り付けが可能で、最大電流定格 25A を提供します。 5、8、11、14 ピンのバリエーションが用意されているこれらのリレー ソケットの幅広い選択肢からお選びください。
特徴
- Dayton 電気リレー ソケットには、感電の危険から保護するためのエレベータ / フィンガー セーフ / 標準ソケットが備わっています。
- DIN レール/パネル/ネジによる取り付けが可能で、簡単かつ確実に設置できます。
- これらのリレー ソケットの定格電圧は 300 VAC、最大電流定格は 25 A です。
- 5、8、11、14 ピンのバリエーションが用意されています。
対応アクセサリー
- デイトン 1TND8 リレークリップ: リレーを回路基板、パネル、またはその他の取り付け面に確実に取り付けることができます。
よくある質問
適切なリレーソケットを購入する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- 極数
- 最大定格電圧
- 最大電流定格
- 取り付けスタイル
これらのリレーソケットを取り付けるにはどうすればよいですか?
- リレーソケットの取り付けを開始する前に、ソケットの電源を切ってください。
- 電圧と電流の要件を満たす適切なワイヤを選択してください。
- リレーと出力機器間の安全かつ完全な接続を確保してください。
二極単投スイッチと二極双投スイッチの違いは何ですか?
二極単投 (DPST) スイッチには XNUMX つの位置 (オンとオフ) があり、両方の接点が同時に閉じるか開くかのいずれかになります。 対照的に、二極双投 (DPDT) スイッチには XNUMX つの位置 (オン、オフ、および XNUMX 番目の位置) があり、XNUMX 組の接点が閉じている間、もう XNUMX 組の接点は開いたままになり、XNUMX 番目の位置は別の接点セットに接続されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーションレンチ
- 冷媒排出ポンプ
- レギュレータ
- ユニットベアリングモーター
- ファイヤーストップアクセサリー
- 排水
- 集計テスト
- 排水管洗浄装置
- データ記録
- コンクリート試験
- TEST PRODUCTS INTL. 浸漬温度プローブ
- CHICAGO FAUCETS 浴室の蛇口、低鉛キャスト真鍮
- GUARDAIR メンテナンスキット
- MULTIFAN 単相温室ファン
- PLAST-O-MATIC GLシリーズレベルインジケーター
- ANVIL ヘビーブラック鋳鉄45度肘
- Arrow Pneumatics 超静音フローヘビーデューティエコノミー空気圧サイレンサー/マフラー
- HUMBOLDT 比重ボトル
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ XDLS一減速減速機
- BROWNING HPTシリーズ 8M50ベルト用スプロケット