入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中継ソケット |
アンペアAC | 15 |
連絡先の評価 | 15A @ 300 VAC |
深さ | 0.97 " |
長さ | 2.2 " |
取り付け | DINレール/ネジ |
ピン数 | 11 |
ソケットコード | B |
ソケットスタイル | オクタル |
ソケットタイプ | スタンダード |
ターミナル | スクリュードライバーを使用 |
タイプ | オクタル |
UPC | 190735372609 |
電圧 | 300 |
幅(Width) | 2.33 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ターミナル | アンペアAC | 連絡先の評価 | タイプ | 幅(Width) | 深さ | 長さ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E075 | スクリュードライバーを使用 | 10 | 10A @ 300 VAC | 正方形である | 1.17 " | 1.02 " | 2.73 " | DINレール/ネジ | ¥4,511 | ||
1EGP2 | エレベーター | 12 | 12A @ 300 VAC | オクタル | 1.5 " | 1.1 " | 3" | DINレール/パネル | ¥1,536 | ||
1EGP3 | エレベーター | 12 | 12A @ 300 VAC | オクタル | 1.5 " | 1.1 " | 3" | DINレール/パネル | ¥1,372 | ||
1EGP5 | エレベーター | 16 | 16A @ 300 VAC | オクタル | 1.4 " | 1.8 " | 3.8 mm | DINレール/パネル | ¥1,338 | ||
1EGP7 | スクリュードライバーを使用 | 10 | 10A @ 300 VAC | 正方形である | 1.2 " | 1.6 " | 3.3 " | DINレール/ネジ | ¥1,995 | ||
1EGP8 | エレベーター | 10 | 10A @ 300 VAC | 正方形である | 1.1 " | 1.7 " | 3.1 " | DINレール/パネル | ¥2,135 | ||
1EGP9 | エレベーター | 10 | 10A @ 300 VAC | 正方形である | 1.1 " | 2.4 " | 3.3 " | DINレール/パネル | ¥1,629 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。