KUSHLAN PRODUCTS 1000DD ペデスタル セメント ミキサー、10 立方フィート、120 V、1 馬力
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可動式ペデスタルミキサー |
車軸タイプ | リジッド |
ドラム径 | 36 " |
ドラム素材 | ポリエチレン |
フレーム | スチールチューブ |
ハンドル | 取り外し可能な |
HP | 1 |
モーター | 120V、ダイレクトドライブODP |
正味重量 | 329ポンド。 |
全体の高さ | 68 " |
全体の長さ(Overall Length) | 56 " |
全幅 | 42 " |
サイズ | 10Cu。 フォート |
ホイール直径 | 16 " |
ホイールの幅 | 3.5 " |
ホイール | フラットフリー |
船の重量(kg) | 148.05 |
船高(cm) | 132.08 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 100.33 |
HSコード | 8474310000 |
原産国 | CN |
A. Kushlan 1000 DDペデスタルセメントミキサーは、最大329ポンドの荷重に耐えることができます。
A. Kushlan 1000 DDペデスタルセメントミキサーはフラットフリーホイールと統合されており、偶発的なパンクを防ぎ、その寿命全体にわたるメンテナンスコストを最小限に抑えます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。