クシュランミキサー | EU 正規代理店 | Raptor Supplies 日本

KUSHLAN PRODUCTS

Kushlan Productsは、1992年以来、米国テキサス州の工場でコンクリートミキサーと建設機械を製造してきました。 そのカタログには、コンクリートミキサー、食品グレードのミキサー、プレートコンパクター、アクセサリーなどが含まれています。 続きを読む

フィルタ

アウトドア用品

KP096KP072KPFS12KPT48KPT36KP048KP120M60KPRO350MP650ガス-L1000DDWB650ガス-H

家具のおもてなしとフードサービス

550SS450DD-220550SS 115v450DD

アウトドア用品 フィルタ

コンクリートミキサーアクセサリー

Kushlan Productsのコンクリートミキサーアクセサリには、交換用ミキサードラム、ガス改造キット、ユニバーサルスタンド、ミキサードラムの蓋、サイドスクレーパーの交換用ブレード、および350 DD、450 DD、600 DD、350 WSB、600WなどのいくつかのKushlanモデルのアセンブリが含まれます。

350エポキシミキサーPr用サイドスクレーパー交換ブレード
品目: AF7NMY
型: RSSB350-2
¥11,602 /単価
カートに追加
350エポキシミキサー用サイドスクレーパー交換アセンブリ
品目: AF7NMX
型: RSS350
¥50,728 /単価
カートに追加
450-3ドラムライナー用の蓋
品目: AE9PNU
型: 450-4
¥16,232 /単価
カートに追加
350wsbおよび600w用のセメントミキサースタンド
品目: AE9PNR
型: ユニバーサルスタンド
¥60,511 /単価
カートに追加

コンクリートミキサー

Kushlan Products のコンクリート ミキサーは、セメント、水、石チップ、砂利を混合してコンクリートを製造するのに最適です。 これらのミキサーには、台座/手押し車セメントミキサー、エポキシミキサー、ベルト/ダイレクトドライブモーターと伸縮式/取り外し可能/格納式ハンドルを備えた食品グレードのミキサーなど、さまざまなオプションがあります。

モーターミキサー、12ガロン。 サイズ、3/4 HP、ポリエチレン
品目: CJ2VCG
型: M60
¥154,576 /単価
見積依頼

パワーコンクリートスクリードヘッド

Kushlan の KPFS12 コンクリート パワー スクリード ヘッドが含まれています。これは 1.6 馬力のホンダ GX30 エンジンを搭載し、ハニカム効果に対抗するための高周波振動を備えています。

パワースクリードヘッド ホンダ G x 35 1.6hp
品目: AE9PNE
型: KPFS12
見積依頼

振動プレートコンパクター

Kushlan Productsの振動板圧縮機は、移動しやすいように台車ホイールを備えており、建設現場で緩い土/砂利/砂の粒子を圧縮するのに理想的です。

クシュラン製品について

Kushlan 製品カタログには、電動コンクリート ミキサー、振動プレート コンパクター、食品グレード ミキサー、コンクリート パワーこての製品カテゴリに属する​​さまざまな製品が含まれています。
Kushlan Products のコンクリート ミキサーは、ドラムを回転させて、セメントと砂/砂利、水などの骨材を混合してコンクリート混合物を調製する装置です。 Kushlan 食品グレードのミキサーは、お茶、コーヒー、ナッツ、穀物、小麦粉、その他の非粘着性のゆるい材料などの食品を混合するのに最適です。 これらの Kushlan ミキサーは、直径 20 ~ 36 インチのステンレス鋼/ポリエチレン製ドラムを備えており、耐食性と耐久性を備えています。 ドラムを最大 0.5 度回転させるために、定格出力 1 ~ 360 馬力のモーターが装備されています。 これらのKushlanポータブルミキサーには、取り外し可能/格納式/伸縮式ハンドルと大きなホイールが付いており、手間のかからない操作と、どこでも簡単に操作できます。
クシュラン製品は提供しています コンクリートミキサーアクセサリー 交換用ドラム、ドラム蓋、ミキサースタンド、ガスエンジン改造キット、サイドスクレーパー交換用ブレードなど。 交換用ミキサードラムは、クシュランセメントミキサーまたは食品グレードミキサーの摩耗した、古い、または故障したミキサードラムを交換するために使用されます。 ガス改造キット クシュランガス動力ミキサーのガスエンジン/モーターの代わりに使用されます。 交換用ドラム蓋 混合中の成分の汚染や漏れを防ぐのに理想的です。 クシュラン製品 ユニバーサルスタンド Kushlanの350wsbおよび600wセメントミキサーをサポートし、混合のための安定したプラットフォームを提供するのに適しています。 ユーザーはサイドスクレーパーを選択することもできます ブレード or アセンブリ 混合物を完全に取り除くため。
クシュラン 振動板コンパクター 壁や基礎の隣のコンパクトなスペースで使用して、緩い粒状の土、砂利、敷石、アスファルトの表面を圧縮するように設計されています。 これらのKushlanProductsプレートコンパクターは操作が簡単で、振動を使用して表面を圧縮します。 選択されたモデルには、 リバーシブルプレートコンパクター コーナーへの迅速なアクセスを提供します。
Kurbキット、ガス改造キット、ミキサードラム、交換用スタンドとブレードなど、これらのKushlan製品と関連部品を幅広く選択できます。 Raptor Supplies。 カタログに記載されていない場合でも、アプリケーションに必要なツールを提供します。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Kushlan Products のコンクリート ミキサーは、Collomix および Marshalltown セメント ミキサーと相互参照します。 したがって、在庫切れまたは廃止された競合他社のミキサー、ツール、またはアクセサリをお探しの場合は、可能性があります。 Raptor Supplies 同等のKushlanProductsミキサーが利用可能です。

発送

これらのKushlanProductsミキサー、アクセサリー、ツールは、さまざまなサイズを備えています。 それらは注意深いコンパクトな包装を必要とするかもしれません。 したがって、これらのクシュラン製品のミキサーと建設機械は、宅配便と航空貨物で配送されます。

Kushlan製品の競争上の利点

KushlanKurbを使った日曜大工の造園

ユーザーは、造園、縁取り、または枕木や敷石での使用にプラスチックプッシュを使用する際に問題に直面します。 彼らは、通路や花壇の邪魔になる無尽蔵の草や雑草に絶えず取り組む必要があります。
Kushlan Kurbは、花壇、芝生、歩道、または私道の周りに美しい曲線を描くことで、これらの問題の解決策を提供します。 この製品を使用購入に進む、風景の境界線を草の上部と同じ高さにするか、草の表面より高くすることができます。 Kushlan Kurbは、ユーザーが草を刈りながら、完成した縁石の上で芝刈り機のタイヤを走らせることさえできるため、エッジングの必要性を排除します。 Kushlan Kurbは、縁石と縁石の上部をそれぞれ縁取りと仕上げの境界の周りに溝を掘るために、シャベル/エッジャーと仕上げこてのようなツールのみを必要とします。

よくある質問

ミキサーの種類は何ですか?

使用する材料に応じて、ミキサーには主にXNUMXつのタイプがあります。 食品成分は食品グレードのミキサーを使用して混合され、セメントは水と混合され、砂利はコンクリートミキサーを使用して混合されてコンクリートを形成します。 一般的に、大量のコンクリートを混合するために、ハンドヘルドセメントミキサーの代わりに樽型セメントミキサーを使用します。

適切なクシュランミキサーを選択する方法は?

  • 申し込み: Kushlan Products は、食品グレードのミキサーを食品成分の混合に使用する一方で、コンクリート混合物を混合するためのコンクリート ミキサーを提供できます。 ユーザーは、緩い土、砂利、または砂の表面を圧縮するための振動プレートコンパクターを購入することもできます。
  • ドラムの特徴:ユーザーは、アプリケーションに必要なコンクリート混合物の量に注意する必要があります。 混合物の均一なコンシステンシーのためには、適切な混合速度が必要です。 ミキサードラムは、固定ブレードまたは回転ブレードのいずれかを持つことができます。 多数のブレードを使用購入に進む、均一に混合された混合物の生産が速くなります。
  • ミキサーモーターの特性:ユーザーは、混合量と必要な生産時間に基づいてミキサーのモーター出力を選択する必要があります。 大きなコンクリート混合物を混合するために弱いモーターを備えたミキサーを使用購入に進む、ミキサーが損傷する可能性があります。 また、購入する前に、ミキサーの電流と電圧の定格を確認する必要があります。
  • その他の機能:ミキサーには、建設現場を簡単に移動できる追加のホイールと、機械の偶発的な移動を防ぐ追加のロックシステムを取り付けることができます。

ユーザーはどのサイズのセメントミキサーを購入する必要がありますか?

ユーザーは一般的に「多ければ多いほど良い」という考え方を信じていますが、それはセメントミキサーでは常に当てはまるとは限りません。 3.5から4立方フィートの容積を持つクシュランセメントミキサーは、一般的に小規模プロジェクトには十分すぎるほどです。 この容量範囲を超えると、セメントミキサーは中規模から大規模の操作で使用されます。

ユーザーはどのようにしてコンクリートがセメントミキサーに付着するのを防ぐことができますか?

ミキサードラムの内部に水ホースをすばやくスプレーして、ウェットドラムから始めます。 次に、必要に応じてコンクリート混合物を追加しながら、セメントミキサーで湿ったスラリーを混合します。 混合物とドラム内部の湿り気は、混合コンクリートがセメントミキサードラムの壁に付着するのを防ぎます。

コンクリートはミキサーでどのくらい混合する必要がありますか?

完成したコンクリートが厚いオートミールに似ており、均一な粘稠度を持ち、その形状を保持するまで、コンクリート混合物を3〜5分間混合する必要があります。

現場でコンクリートミキサーを使用する際には、どのような安全対策を検討する必要がありますか?

  • ミキサーは、使用する前に常に空にして、緩んだ部品、ナット、またはボルトがないか頻繁にチェックする必要があります。 ユーザーはまた、使用前にコンクリートミキサードラムに機器や工具が含まれていないことを確認する必要があります。
  • 作業者は、コンクリートミキサーの可動部分から手や衣服を遠ざけ、実行中のミキサーを常に視界に入れておく必要があります。
  • 時間を節約するためにミキサーに過負荷をかけないでください。 ミキサーに損傷を与える可能性があります。
  • 電気的に駆動されるミキサーは、ワイヤーと回路ブレーカーを接続する良好な状態で適切に維持する必要があります。 短絡を防ぐために、電気モーターも接地する必要があります。
  • セメントミキサーは、移動、整備、調整、または付属品/付属品の取り付けの前に、電源から切断する必要があります。 セメントミキサーが動くと転倒し、モーターが損傷する可能性があります。

Kushlan製品はどのような基準に準拠していますか?

同社は、CE、UL、およびCSA規格に従って、クシュランセメントおよびエポキシミキサーを含むほとんどの製品を製造しています。