KUSHLAN PRODUCTS KPRC160 振動リバーシブルプレートコンパクター
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
アイテム価格 | プレートコンパクタ |
エンジン | ホンダGX270 HP |
強 | 2500遠心ポンド |
長さ | 48 |
マックス。 スピード | 432mm /秒 |
プレートサイズ | 14 5 / 8 X 28 1 / 2 |
製品データシート | kushlan-products-kprc160.pdf |
RPM | 3600 |
幅(Width) | 21 |
船の重量(kg) | 172.36 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 92.2 |
HSコード | 8429400020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | エンジン | 強 | 長さ | マックス。 スピード | プレートサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPC160-LW | ロンシン5.5HP | 2300遠心ポンド | 39 " | 559mm /秒 | 18 "X 23-5 / 8" | 20 " | ¥504,849 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。