KUSHLAN PRODUCTS 350MP ペデスタルセメントミキサー、3.5 立方フィート、115 V、3/4 HP
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
アイテム価格 | ペデスタルミキサー |
車軸タイプ | リジッド |
ドラム径 | 22 " |
ドラム素材 | ポリエチレン |
フレーム | ヘビーゲージ鋼管 |
ハンドル | 伸縮式 |
HP | 3/4 |
ロックシステム | ピン |
モーター | 115Vダイレクトドライブ |
正味重量 | 100ポンド |
全体の高さ | 62 " |
全体の長さ(Overall Length) | 57 " |
全幅 | 29 " |
サイズ | 3-1 / 2cu。 フィート |
UPC | 604804016122 |
ホイール直径 | 14 " |
ホイールの幅 | 3" |
ホイール | パンクしたゴム |
船の重量(kg) | 70.31 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8474310000 |
A.このアイテムは、輸送または保管のために簡単に分解できます。スタンドは、工具を使用せずに4つのコンポーネントに分割できます。
A.このペデスタルセメントミキサーは、CE、UL、およびCSA規格に準拠して構築されています。
A. この手押し車ミキサーはポリウレタン製のノーパンクタイヤで支えられており、操作が簡単です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。