KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD 手押し車セメントミキサー、3.5 立方フィート、1/2 馬力
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
アイテム価格 | 手押し車ミキサー |
アンプ | 6アンプ |
ブレードタイプ | 鋼 |
ドラム素材 | ポリエチレンドラム |
フレーム | ヘビーデューティーギアボックス |
HP | 1 / 2 hp |
モーター | 120V |
ブレードの数 | 2 |
製品データシート | kushlan-products-kpro-350dd.pdf |
RPM | 28 RPM |
サイズ | 3.5cu。 フォート |
ホイールサイズ | 10 " |
ホイール | フラットフリー |
船の重量(kg) | 81.64 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
原産国 | US |
A.
A. Kushlan Products KPRO 350DD セメント ミキサーは、最大 180 ポンドの材料混合物を保持できます。
A. Kushlan Products KPRO 350DD 手押し車セメントミキサーは両方向に回転できます。 通常、この混合機は材料を混合するために一方向に回転し、混合物を排出するために別の方向に回転します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。