KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY エポキシミキサー、ポリエチレンドラム、115V、3/4 HP、3.5 立方フィート
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
アイテム価格 | 手押し車ミキサー |
車軸タイプ | リジッド |
ドラム径 | 22 " |
ドラム素材 | ポリエチレン |
フレーム | ヘビーゲージ鋼 |
ハンドル | 伸縮式 |
HP | 3/4 |
ロックシステム | ピン |
モーター | 115Vダイレクトドライブ |
正味重量 | 113ポンド |
全体の高さ | 44 " |
全体の長さ(Overall Length) | 47 " |
全幅 | 25 " |
サイズ | 3-1 / 2cu。 フィート |
UPC | 466350919056 |
ホイール直径 | 13.25 " |
ホイールの幅 | 3" |
ホイール | パンクしたゴム |
船の重量(kg) | 64.41 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8474310000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。