KUSHLAN PRODUCTS 600DD 手押し車セメントミキサー、6 立方フィート、120V、3/4 馬力
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
アイテム価格 | 手押し車ミキサー |
車軸タイプ | リジッド |
ドラム径 | 28 " |
ドラム素材 | ポリエチレン |
フレーム | ヘビーゲージ鋼 |
ハンドル | 伸縮式 |
HP | 3/4 |
ロックシステム | ピン |
モーター | 115Vダイレクトドライブ |
正味重量 | 107ポンド |
全体の高さ | 46 " |
全体の長さ(Overall Length) | 50 " |
全幅 | 29 " |
サイズ | 6 cu。 ft。 |
UPC | 604804002026 |
ホイール直径 | 14 " |
ホイールの幅 | 3" |
ホイール | パンクしたゴム |
船の重量(kg) | 63.96 |
船高(cm) | 70.36 |
船の長さ(cm) | 81.79 |
船幅(cm) | 75.69 |
HSコード | 8474310000 |
A. 一般に、Kushlan Products の手押し車セメント ミキサーは、小規模な作業でコンクリートを混合するのに XNUMX ~ XNUMX 分かかります。
A.ミキサーの電源を入れて、ドラムが回転し始めるようにします。 ドラムをきれいにするための混合物を作成するために、約2.5ガロンの水と12シャベルの砂利(3立方フィートに相当)を注ぎます。
A. まずドラムに 7 リットル (1.5 ガロン) の水を加えますが、必要な混合物の量に応じてさらに追加することもできます。 固着を防ぐために、セメントを追加する前に少量の骨材を追加できます。
A. Kushlan Products の手押し車セメント ミキサーは両方向に回転できます。XNUMX つは輸送中にコンクリートの混合を維持するため、もう XNUMX つは混合物を抽出するためです。
プロダクト | モデル | 全体の高さ | ドラム径 | フレーム | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | RPM | サイズ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350エポキシ | 44 " | 22 " | ヘビーゲージ鋼 | 47 " | 25 " | - | 3-1 / 2cu。 フィート | 13.25 " | ¥176,043 | ||
350DD | 42 " | 22 " | ヘビーゲージ鋼 | 53 " | 25 " | - | 3-1 / 2cu。 フィート | 13.25 " | ¥163,287 | ||
KPRO350DD | 47 " | - | ヘビーデューティーギアボックス | 44 " | 25 " | 28 RPM | 3.5cu。 フォート | - | ¥73,717 | ||
1000DDWB | 70 " | 36 " | スチールチューブ | 62 " | 45 " | 28 | 10cu。 フィート | - | ¥566,920 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。