MARSHALLTOWN MIX3 手押し車ミキサー 3 立方フィート 1/2hp
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
アイテム価格 | 手押し車ミキサー |
車軸タイプ | ハンドトウ |
ドラム径 | 24 " |
ドラム素材 | 鋼 |
フレーム | スチールチューブ |
ハンドル | 取り外し可能な |
HP | 1/2 |
ロックシステム | ギア |
モーター | 115Vダイレクトドライブ |
正味重量 | 100ポンド |
全体の高さ | 35.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 45 " |
全幅 | 29 " |
サイズ | 3 cu。 ft。 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールの幅 | 3.5 " |
ホイール | パンクしたゴム |
船の重量(kg) | 53.98 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8474310000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。