WESTWARD 10N694 手押し車ミキサー 4-3/4 立方フィート 3/4hp
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手押し車ミキサー |
車軸タイプ | リジッド |
ドラム径 | 22.5 " |
ドラム径 | 22-1 / 2」 |
ドラム素材 | 鋼 |
フレーム | スチールチューブ |
ハンドル | 取り外し可能な |
HP | 3/4 |
ロックシステム | ギア |
モーター | 120V |
正味重量 | 125ポンド。 |
全体の高さ | 49.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 55.5 " |
全幅 | 28 " |
サイズ | 4-3 / 4cu。 フィート |
ホイール直径 | 13.625 " |
ホイールの幅 | 2.625 " |
ホイール | フラットフリー |
船の重量(kg) | 71.1 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 60.2 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | サイズ | ドラム径 | HP | ホイール直径 | モーター | 正味重量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10N693 | 3 1 / 2cu。 フィート | 20.5 " | 1/2 | 13 " | 115V | 106ポンド。 | 41.75 " | 48.5 " | ¥105,531 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。