入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブロックアウト |
色 | 青 |
ハンドルサイズに適合 | 1 "から2-1 / 2" |
パイプサイズに適合 | 1/2" to 2-1/2" |
高さ | 3.4 " |
長さ | 5.75 " |
材料 | ポリプロピレン |
最大南京錠の数 | 4 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | 0度から175度F |
幅(Width) | 3.2 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | ハンドルサイズに適合 | パイプサイズに適合 | 高さ | 長さ | 最大南京錠の数 | 南京錠シャックルマックス。 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS08A-GN | - | グリーン | - | "2へ" 8 | - | - | 1 | 21 / 64 " | ¥17,994 | ||
BS07A-RD | 3.2 " | レッド | 1 "から2-1 / 2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ¥7,992 | ||
BS08A-BU | 4.5 " | 青 | "2へ" 8 | "2へ" 8 | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | ¥16,315 | ||
BS08A-YW | 4.5 " | イエロー | "2へ" 8 | "2へ" 8 | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | ¥16,315 | ||
BS08A-RD | 4.5 " | レッド | "2へ" 8 | "2へ" 8 | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | ¥16,315 | ||
BS07A-GN | 3.2 " | グリーン | 1 "から2-1 / 2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ¥7,992 | ||
BS07A-YW | 3.2 " | イエロー | 1/2" to 2-1/2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ¥7,992 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。