RMXミキシングスタンド
パドルミキサーを長期間保持するのに理想的です。 この配置により、オペレーターへの圧力が軽減されます。 それらは、攪拌機の簡単な上下運動を可能にするガス圧駆動のばねを備えています。
1974 年以来、ドイツのガイマースハイムのダイムラー通りに本社を置くコロミックスは、さまざまな撹拌、粉砕、混合、着色ソリューションを提供してきました。 Collomix パドルミキサーおよび粉砕ソリューションは、作業場や建設業界でさまざまな用途に役立ちます。 続きを読む
ブランドの広範なカタログには、ミキシングパドル、バケットカート、ミキサードラム、ミキシングドリル、ポータブル自動ミキシングマシン、ハンドヘルドミキサーが含まれます。 これは パドルミキサー エポキシ塗料、石膏溶液、タイル接着剤を混合して、壁の左官工事とシーリング、ニス塗り、グラウト接合、レンガ造りの作業用に設計されています。 混合中にパドルが動かなくなるのを防ぐために、連続したガードリングがあります。 また、安全のためにミキシングバケットを保護します。 これらのパドルミキサーには、パドルの構造形状を長期間保持するための溶接ジョイントがあります。 許可するためのさまざまな接続のヒントがあります ハンドヘルドミキサー またはタスクの要件に応じて接続する電動ドリル。
Collomix の部品番号は、さまざまな Kushlan 製品と相互参照することがよくあります。 そのため、廃盤または在庫切れの Collomix ミキサー ドラムをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
パドルミキサーを長期間保持するのに理想的です。 この配置により、オペレーターへの圧力が軽減されます。 それらは、攪拌機の簡単な上下運動を可能にするガス圧駆動のばねを備えています。
セメントが表面に蓄積して硬化するのを防ぐために、工業用グリースの薄いコートをミキサーパドルに塗布することができます。
ミキサーパドルは、Collomix バケットクリーナーを使用して簡単に掃除できます。
はい、Collomix ミキサー パドルはコードレス ドリルと互換性があり、離れた場所での混合を可能にします。