AQUASOL WELDING SoluGap 水溶性ソケットウェルドスペーサーリング
Aquasol SoluGap スペーサー リングは、製薬、航空、食品加工、原子力産業におけるひび割れた溶接部を除去するために使用されます。 ソケット溶接の際、XNUMXつのパイプの間に隙間や間隔を作るのに適した溶接アクセサリです。
形式 | モデル | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SGP-1.0 / 2 | 1/8厚x1 " | ¥33,575 | |
A | SGP-0.5 / 2 | 1/8厚x1 / 2 " | ¥31,027 | |
A | SGP-2.0 / 2 | 1/8厚x2 " | ¥37,181 | |
A | SGP-2.50 / 2 | 1/8厚x2-1 / 2 " | ¥31,407 | |
A | SGP-0.75 / 2 | 1/8厚x3 / 4 " | ¥31,027 | |
A | SGP-1.0 | 1/16厚x1 " | ¥20,512 | |
A | SGP-0.5 | 1/16厚x1 / 2 " | ¥19,099 | |
A | SGP-2.50 | 1/16厚x2 1/2 " | ¥22,773 | |
A | SGP-2.0 | 1/16厚x2 " | ¥22,773 | |
A | SGP-0.75 | 1/16厚x3 / 4 " | ¥19,099 |
動作メカニズム
- ポジションリングの外周をパイプの内周に合わせます。
- パイプ内でリングをスライドさせ、タブ付きの端がぴったりとフィットし、所定の位置にカチッとはまり、圧縮を避けながら 1/16 インチ以上の隙間を維持します。
- リングがパイプ内に固定されると、ソケットが横向きまたは逆さまになっても、リングは所定の位置に残ります。
- ASME B3 または溶接技術者によって指定された適切なパス間温度を維持しながら、リングを 4 ~ 31.3 回仮付け溶接します。
- 最初の仮付けの後、パイプを直角に整え、パス間温度を超えないように溶接を進めます。
- リングを取り外すには、熱湯または冷水を加えてリングを溶かし、パイプ内に残留物を残さず内容物全体を取り除きます。
- または、スペーサーをパイプ内に残しておきます。
特徴
- これらの SoluGap リングは、環境に優しい CE および EPA 認定の水溶性紙でできており、急速に溶解し、海洋グレードの耐食性を備えているため、複数のグレードの金属スペーサーを在庫する必要がなくなり、スクライビング、測定、取り付けの時間を節約できます。
- 一貫した最小ギャップ 1/16 インチを提供し、厚さ 1/8 インチも用意されています。
- これらのスペーサーは、パイプの方向に関係なく確実に配置できるように 3 点タブが特徴で、溶接中に見やすくするために中央が空洞になっています。
規格と承認
- ANSI
- 私のように
よくある質問
これらのリングをインストールする方法?
- 外側のエッジを内側のパイプの円周に合わせて、リングを配置します。
- 1/16 インチ以上の隙間を維持しながら、パイプの内側にリングをスライドさせてタブ付きの端に合わせます。
溶接後にこれらのリングを取り外す方法は?
Aquasol リングは、水溶液を塗布購入に進む自動的に溶解します。
これらのリングの定格温度は?
Aquasol ソケット溶接スペーサー リングの温度定格は 400 °F です。
Aquasol SoluGap スペーサー リングの使用方法は?
- パイプの端を掃除し、ゴミや油を取り除きます。
- SoluGap リングをパイプの端の間に挿入し、リングが中心にあり、パイプの直径に適切なサイズであることを確認します。
- リングを乱さないように注意しながら、通常どおりパイプの端を溶接します。
- 溶接部が冷えたら、ジョイントを水に浸して SoluGap リングを溶解します。
- ジョイントをきれいな水ですすぎ、残留物を取り除きます。
これらのリングを取り付けるにはどうすればよいですか?
- 外側のエッジを内側のパイプの円周に合わせて、リングを配置します。
- 1/16 インチ以上の隙間を維持しながら、パイプの内側にリングをスライドさせてタブ付きの端に合わせます。
これらのリングが焦げるのを防ぐにはどうすればよいでしょうか?
溶接中の焦げを防ぐために、パス間温度 300 度 F を超えないようにして、適切な ASME B31.3 コードの溶接手順に従ってください。
溶接後にこれらのリングを取り外す方法は?
これらのリングは水溶液を塗布購入に進む自動的に溶解します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- その他のフック
- タイルこて
- ストラップディスペンサー
- スペーサーとスタンドオフの品揃え
- 屋外LEDメッセージディスプレイ
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- エンジン
- エアレーション
- 芝刈り機とトリマー
- 配線路
- LAB SAFETY SUPPLY 1.5mlチューブナチュラルカラー
- APPROVED VENDOR ピストンリングセット、4インチ
- DORIAN シムシート
- VALLEY CRAFT フラットデッキトレーラー
- STANLEY バール
- VULCAN HART ガス制御弁
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 刻み付きナット
- 80/20 25 シリーズ 25-2550 プロファイル T スロット付き押出成形品
- GRAINGER ワークベンチ
- BALDOR / DODGE 軽量テイクアップフレーム