COLLOMIX XO4ハンドヘルドミキサー、110 V、17ガロンミキシングボリューム
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
アイテム価格 | ハンドヘルドミキサー |
フレーム | 鋼 |
ハンドル | 鋼 |
HP | 1-45/64 |
ロックシステム | トリガー用の安全ロック |
モーター | 110V |
正味重量 | 13.6ポンド |
全体の高さ | 37 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
全幅 | 15 " |
UPC | 4011024204127 |
ホイール | いいえ |
船の重量(kg) | 8.87 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8474310000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。