MARSHALLTOWN MIX59289 コンクリートミキサー 6 立方フィート ホンダ ガス 8hp
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンクリートミキサー |
車軸タイプ | スチールUスプリング |
ドラム径 | 30 " |
ドラム素材 | 鋼 |
フレーム | 強化角筒フレーム |
ハンドル | 固定の |
HP | 8 |
ロックシステム | スチールレバー/ドラムロック |
モーター | ホンダガス |
正味重量 | 980ポンド。 |
全体の高さ | 51 " |
全体の長さ(Overall Length) | 75 " |
全幅 | 61 " |
サイズ | 6 cu。 ft。 |
ホイール直径 | 24.01 " |
ホイールの幅 | 6 7 / 10 " |
ホイール | B78-13高速トレーラー |
船の重量(kg) | 444.52 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 190.5 |
船幅(cm) | 154.94 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | モーター | 正味重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX59292 | 1.5 | 電気 | 861ポンド。 | ¥1,290,304 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。