エアオペレートポンプ
DPFシリーズドラムポンプ
XAシリーズ、エア駆動油圧ポンプ
エアオペレートドラムポンプ
デイトン スタブ ポンプは、ウォッシャー液、ディーゼル燃料、冷却液、エンジン オイルなどの中量から大量の液体を分配および輸送するために使用されます。 電動ドラムポンプよりも正確な流量制御が可能で、鼓ポンプと比較して優れた流量を生み出します。 これらの空気制御移送ポンプは、ポンプの入口シャフトをドラムの栓穴を通して取り付けることができるアダプターに取り付けられています。 3.70、4.76、10 GPM の流量オプションが用意されているこれらの空気圧ドラム ポンプの中からお選びください。
デイトン スタブ ポンプは、ウォッシャー液、ディーゼル燃料、冷却液、エンジン オイルなどの中量から大量の液体を分配および輸送するために使用されます。 電動ドラムポンプよりも正確な流量制御が可能で、鼓ポンプと比較して優れた流量を生み出します。 これらの空気制御移送ポンプは、ポンプの入口シャフトをドラムの栓穴を通して取り付けることができるアダプターに取り付けられています。 3.70、4.76、10 GPM の流量オプションが用意されているこれらの空気圧ドラム ポンプの中からお選びください。
形式 | モデル | GPM | アイテム価格 | 最大液体温度 | シール材 | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55EC77 | ¥909,818 | 見積依頼 | |||||
B | 53年96月XNUMX日 | ¥142,060 | 見積依頼 | |||||
C | 55EC78 | ¥869,898 | 見積依頼 | |||||
D | 53年98月XNUMX日 | ¥202,661 | 見積依頼 | |||||
E | 53年97月XNUMX日 | ¥407,147 | 見積依頼 | |||||
F | 33NT23 | ¥111,456 | ||||||
G | 33NT24 | ¥123,279 | ||||||
H | 33NT22 | ¥109,150 |
EFシリーズエアドラムポンプ
形式 | モデル | アダプターの種類 | GPM | 最大頭 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFP-40&S4DEFキット | ¥281,666 | |||||
B | EFP-40&S4キット | ¥196,403 | |||||
C | EFP-54 / S4 | ¥393,726 |
ポンプエアドラム4対1
形式 | モデル | ボディ材質 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NM2304A-11-311 | ¥665,173 | |||
B | NM2304B-41-311 | ¥1,016,591 | |||
B | NM2304B-11-311 | ¥918,093 |
形式 | モデル | ボディ材質 | シール材 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NM2202A-41-731 | ¥546,715 | ||||
A | NM2202B-41-731 | ¥718,358 |
ドラムポンプ
デイトン ドラム ポンプは、主にドラムやコンテナから液体を汲み出すように設計された電動、手動、または空気駆動の装置です。 これらは、注ぐために傾けるには重すぎたり大きすぎたりするバレルから液体を取り出すことができるため、こぼれのリスクが減少し、製品の無駄も減少します。 これらのポンプには、容器の開口部に簡単に適合して中の液体に浸せる吸入ホースまたはチューブが付属しています。 3.7、4.76、10.6 GPM の流量オプションが用意されているこれらのドラム ポンプの中からお選びください。
デイトン ドラム ポンプは、主にドラムやコンテナから液体を汲み出すように設計された電動、手動、または空気駆動の装置です。 これらは、注ぐために傾けるには重すぎたり大きすぎたりするバレルから液体を取り出すことができるため、こぼれのリスクが減少し、製品の無駄も減少します。 これらのポンプには、容器の開口部に簡単に適合して中の液体に浸せる吸入ホースまたはチューブが付属しています。 3.7、4.76、10.6 GPM の流量オプションが用意されているこれらのドラム ポンプの中からお選びください。
PFMシリーズドラムポンプ
形式 | モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PFM-40&M6DEFキット | ¥350,975 | |||
B | PFM-48&M6DEFキット | ¥379,797 |
ドラムポンプ
油圧ポンプ、空気作動式、軽量、150cu。 in。貯水池容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HKA01 | CH9ABC | ¥147,197 |
ドラムポンプ1 / 2HPサクションチューブ40L 16 GPM
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DTTC014 | AC8UYB | ¥345,831 |
ドラムポンプ1 / 2HPサクションチューブ40L 22 GPM
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DPFV015 | AC8UXZ | ¥358,695 |
エアドラムポンプ空気圧Defサイズ1インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FRAP32V | AF2RJV | ¥103,731 |
デフ トート ポンプ キット エア
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
6GKR4 | AE8YHY | ¥324,695 |
ドラムポンプ 1/2 HP 3/4 インチ出口 全長 47 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EFV-40&S4キット | AE3UDU | ¥193,128 |
デフ ドラム ポンプ キット エア
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
6GKR5 | AE8YHZ | ¥310,063 |
エアオペレートポンプ
空気作動式ポンプは、自動車店、建設現場、製造工場で、洗剤、粘性油、インク、次亜塩素酸ナトリウム、酸などの溶液を移送/分配するために設計されています。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します デイトン、Fill-Rite、 ARO & 仕上げトンプソンポンプは圧縮空気で動作し、偶発的な発火を防ぎます。 一部のモデルには、騒音レベルを最小限に抑えるための内蔵排気マフラー、漏れ防止のためのニトリルゴムシール、および摩耗性の高い条件に耐えるための鋳鉄製ハウジングが装備されています。 これらのエア作動ポンプは、300 ~ 11000 rpm のオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ポンプ付属品
- ドック機器
- 屋内備品
- 電気ヒーターおよび付属品
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 手動スターターアクセサリー
- フラップディスク
- レースウェイ継手
- ミゼットロック装置
- 校正ガス
- E JAMES & CO ゴムシート、耐候性、70A
- KLEIN TOOLS ブロードヘッドブルピン
- THOMAS & BETTS 順応性のある拡張機能
- GRUVLOK Gruvlokスレッド22-1/2Deg。 肘
- GATES Nタイプクイックディスコネクトブッシュ
- AEROQUIP 油圧ホース
- ENERPAC PAシリーズ油圧ポンプ
- VESTIL カンチレバーラックキット
- NIBCO プラグ、ABS
- GRAINGER 標準プレートキャスター