アイテム価格 | DEF ドラムポンプキット |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
放電管出口IDサイズ | 3/4インチ |
放電管出口ODサイズ | 1インチ |
排出チューブ材料 | カーボブルー |
ガスケット材料 | TFE |
GPM | 8 |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 1/2 |
入口サイズ | 1.625 |
内部部品材料 | 316 ステンレス鋼、EPDM および TFE |
最大吸気口(PSI) | 16 |
マックス。 フロー | 8 gpm |
最大フローGPM | 8.0 |
最大水のGPM | 8 |
最大頭 | 40 Ft。 |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 圧力 | 16のプサイ |
マックス。 温度 | 130 F |
コンセントサイズ | 3/4 |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
RPM | 7500 |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 39インチ |
サクションチューブアウトレットIDサイズ | 1-5 / 8インチ |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 3/4インチ |
タイプ | エアー |
UPC | 190735363744 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 115.06 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8414909080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。