DAYTON 4AYD6エアオペレートドラムポンプ、セルフプライミング、最大1750 cP 粘度
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
アイテム価格 | ドラムポンプ |
アダプター材質 | アルミニウム、亜鉛 |
アダプターの種類 | 2 "ドラムスレッド付きスライディングバング |
ボディ材質 | アルミ、スチール |
シリンダー材質 | 鋼 |
設計 | レシプロエアモーター |
GPM | 4.76 |
高さ | 5.5 " |
住宅資材 | スチール、アルミニウム、真ちゅう |
内部部品材料 | スチール、真鍮、アルミニウム、ニトリル、ポリウレタン、ターサイト |
最大吸気口(PSI) | 145 |
マックス。 フロー | 4.76 GPM |
最大フローGPM | 4.76 |
最大石油のGPM | 4.76 |
最大頭 | 26のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 圧力 | 150入口/750出口 |
マックス。 温度 | 140 F |
コンセントサイズ | 3/4 "FNPT |
全体の長さ(Overall Length) | 51.187 " |
製品データシート | dayton-4ayd6.pdf |
シール材 | ニトリル、ターサイト、ポリウレタン |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 37-3 / 8インチ |
タイプ | エアオペレート |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 7.18 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8413500090 |
原産国 | IN |
A. サクションチューブは液体をある場所から別の場所に確実に移送します。 空気を引き込むことで真空を作り、液体を吸い上げて排出しやすくします。
A. 栓アダプターは、AODD (空気作動ダブル ダイヤフラム) ポンプをドラムの栓穴に取り付けます。
A. ポンプが汲み上げられる液体のレベルより下にある場合、重力と空気圧により、ポンプが常に液体で満たされ、ポンプへの空気の侵入や吸引寿命がないようにします。 これは、ポンピングプロセスを開始し、継続的にスムーズに実行するために必要です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。