DAYTON 5UWG8ドラムポンプエアオペレート3.7GPM
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
アイテム価格 | ドラムポンプ |
アダプター材質 | アルミニウム、亜鉛 |
アダプターの種類 | 2 "ドラムスレッド付きスライディングバング |
ボディ材質 | アルミ、スチール |
シリンダー材質 | アルミニウム、スチール |
ガスケット材料 | ニトリルゴム |
GPM | 3.70 |
高さ | 2.5 " |
住宅資材 | スチール、アルミニウム、真ちゅう |
内部部品材料 | スチール、真鍮、アルミニウム、ニトリル、ポリウレタン、ターサイト |
最大吸気口(PSI) | 145 |
マックス。 フロー | 3.7 GPM |
最大フローGPM | 3.70 |
最大石油のGPM | 3.7 |
最大頭 | 34のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 122 F |
コンセントサイズ | FNPTで3/4 |
全体の長さ(Overall Length) | 51 " |
シール材 | ニトリル、ターサイト、ポリウレタン |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 37インチ |
タイプ | 空圧式、3:1オイル比 |
幅(Width) | 2 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 7.02 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8413500090 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。