入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムポンプ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
放電管出口IDサイズ | 3 / 4 " |
高さ | 18.5 " |
入口サイズ | 1 / 4 " |
内部部品材料 | ステンレススチール、ニトリルゴム、ニッケルメッキアルミニウム |
マックス。 フロー | 10.6 gpm |
最大水のGPM | 10.6 |
マックス。 圧力 | 142のプサイ |
マックス。 温度 | 140 F |
コンセントサイズ | 3 / 4 "NPT |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
シール材 | ニトリルゴム |
吸引チューブの長さ | 37-1 / 2」 |
サクションチューブアウトレットIDサイズ | 1-5 / 64インチ |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 1-17 / 64インチ |
タイプ | 空気作動式、流体移送ドラムポンプ |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8413500090 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | ボディ材質 | GPM | 全体の長さ(Overall Length) | シール材 | タイプ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AY6 | 3/4 "FNPT | アルミ、スチール | 4.76 | 51.187 " | ニトリル、ターサイト、ポリウレタン | エアオペレート | 5.5 " | 5.5 " | ¥157,349 | ||
5UWG6 | FNPTで3/4 | アルミ、スチール | 10.60 | 51 " | ニトリル、ナイロン、ポリウレタン | 空圧式、1:1オイル比 | 2 1 / 2 " | 2.5 " | ¥112,999 | ||
5UWG8 | FNPTで3/4 | アルミ、スチール | 3.70 | 51 " | ニトリル、ターサイト、ポリウレタン | 空圧式、3:1オイル比 | 2 1 / 2 " | 2.5 " | ¥120,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。