DAYTON ドラムポンプ
Dayton ドラムポンプは、自動車の液体、燃料、オイルをドラムまたはバレルから移送または分配するために使用されます。 Dayton ドラムポンプは、電動ドラムポンプよりも正確な流量制御を可能にし、ハンドドラムポンプよりも高い流量を生成して、中量から大量の液体を分配または移送します。...luid。続きを见る
形式 | モデル | コンセントサイズ | ボディ材質 | GPM | 全体の長さ(Overall Length) | シール材 | タイプ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UWG8 | FNPTで3/4 | アルミ、スチール | 3.70 | 51 " | ニトリル、ターサイト、ポリウレタン | 空圧式、3:1オイル比 | 2 1 / 2 " | 2.5 " | ¥120,617 | |
B | 5UWG6 | FNPTで3/4 | アルミ、スチール | 10.60 | 51 " | ニトリル、ナイロン、ポリウレタン | 空圧式、1:1オイル比 | 2 1 / 2 " | 2.5 " | ¥112,999 | |
C | 4AY6 | 3/4 "FNPT | アルミ、スチール | 4.76 | 51.187 " | ニトリル、ターサイト、ポリウレタン | エアオペレート | 5.5 " | 5.5 " | ¥157,349 | |
D | 5UWG1 | 3 / 4 "NPT | ステンレス鋼 | - | 4.5 " | ニトリルゴム | 空気作動式、流体移送ドラムポンプ | 2.25 " | 18.5 " | ¥207,221 |
ドラムポンプ
デイトン ドラム ポンプは、主にドラムやコンテナから液体を汲み出すように設計された電動、手動、または空気駆動の装置です。 これらは、注ぐために傾けるには重すぎたり大きすぎたりするバレルから液体を取り出すことができるため、こぼれのリスクが減少し、製品の無駄も減少します。 これらのポンプには、容器の開口部に簡単に適合して中の液体に浸せる吸入ホースまたはチューブが付属しています。 3.7、4.76、10.6 GPM の流量オプションが用意されているこれらのドラム ポンプの中からお選びください。
動作メカニズム
- 通常は密閉された金属ドラムに圧縮空気式ポンプを取り付けます。
- ドラムの大きな栓穴からスタンドパイプに接続します。
- 液体を取り扱うために、スタンドパイプおよびその他の付属品にホースを取り付けます。
- 真空は、液体をドラムに引き込むドラムポンプによって双方向ユニットで作成されます。
- ドラムポンプのノブを介して空気を逆転させてドラムを加圧し、液体をスタンドパイプの底からドラムから押し出すことができます。
特徴
- それらは、コンテナから液体を引き出すために圧縮空気の供給によって駆動されます。
- これらは、酸性および塩基性の化学物質濃度から保護する高耐食性材料で作られています。
- それらは、燃料タンクを排出し、車両やエンジン駆動の機械から使用済み液体を除去するために使用されます。
- このブランドは、3.7 GPM から 10.6 GPM の範囲の吐出量を持つ単動ポンプと複動ポンプの両方を提供しています。
- Dayton は、耐久性を高めるためにステンレス鋼、またはアルミニウムと鋼の組み合わせのドラムポンプを提供しています。
よくある質問
デイトンのシールにはどのような素材が使われていますか?
これらのドラムポンプのシールゴムは、ニトリル、ニトリル、ターサイト、ポリウレタンの組み合わせ、またはニトリル、ナイロン、ポリウレタンの組み合わせのいずれかで作られています。
これらのポンプが処理できる最大空気圧はどれくらいですか?
Dayton ドラムポンプは、最大 150 psi の空気圧に耐えることができます。
これらのポンプを回転させるために使用されるモーターはどれですか?
Dayton ドラムポンプには往復エアモーターが装備されており、スムーズな流れを実現します。
Dayton ドラムポンプにはどのアダプターが使用されますか?
Dayton ドラムポンプは、簡単に接続できるように 2 インチのドラムネジを備えたスライド式栓を使用して取り付けられています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハードハット冷却製品
- タスクチェア
- 手動パイプスレッダー
- ボイラー供給バルブ
- 表面テスターアクセサリー
- HVAC制御
- スターターとコンタクター
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 実験器具
- ロータリーポンプ
- CONDOR フォームコアによるバックサポート
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC デジタルポケット温度計
- WIHA TOOLS トルクスキーセット
- TWECO ドライブロールVグルーブ
- E JAMES & CO エッジングシリコーン
- DORIAN ツールホルダー
- APPLETON ELECTRIC 液密コネクタ、ストレート
- BURNDY YGLRシリーズ圧縮コネクタ
- HOFFMAN ClimaguardシリーズXR29屋内熱交換器
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XSFS 一減速減速機