BURNDY YGLR シリーズ コンプレッション コネクタ
Burndy YGLR シリーズ圧縮コネクタは、アース ロッドと導体を確実に接続します。 接地棒は、建物や機器を漏電、落雷、静電気放電から保護するために電気接地システムで使用されます。
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | |
---|---|---|---|
A | YGLR29C58 | 2.53 " | 見積依頼
|
A | YGLR29C34 | 2.63 " | 見積依頼
|
A | YGLR34C34 | 2.63 " | 見積依頼
|
A | YGLR29C100 | 2.63 " | 見積依頼
|
特徴
- Burndy YGLR シリーズ圧縮コネクタは、高い導電性を実現する銅構造を特徴としています。
- これらは、銅線ケーブルを接地ロッドに確実に接地する接地グリッド コネクタを備えています。
- これらの圧縮コネクタは、接地ロッドに高いトルク強度をさらに提供します。
- 追加の保護や断熱材を必要とせずに、地面に直接埋めたり、コンクリートに埋め込んだりできます。
- これらの Burndy アース ロッド コネクタには、Penetrox コンパウンドが事前に充填されており、ストリップでシールされています。
規格と承認
- UL
- IEEE
- ETL
よくある質問
Burndy YGLR シリーズ圧縮コネクタを使用する利点は何ですか?
- 優れた導電性を発揮します。
- 圧縮メカニズムにより、安全で耐久性のある接続が作成されます。
- これらの圧縮コネクタは、他のコネクタに比べて取り付けが比較的簡単です。
圧縮コネクタを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 接続している導体の種類。
- 導体のサイズ。
- コネクタが使用される環境。
- コネクタの温度定格。
圧縮コネクタにはどのような種類がありますか?
- ワイヤーコネクタ
- ラグコネクタ
- アースロッドコネクタ
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カウンタートップウォーマー
- キャビネットノブ
- 組織学
- マウントポイントキット
- エアオペレートバルブ
- 明確な目的のACモーター
- コンクリートの混合と準備
- 呼吸器の
- 屋外LEDランプ
- バルブ
- CHICAGO-LATROBE 25ピースコバルト鋼ジョバードリルビットセット
- METALTECH ポータブル足場
- LOC-LINE 耐酸性Y継手
- SPEARS VALVES PVC ドレン廃棄物ベント フィッティング P101 メス アダプター、FPT x H
- JESCRAFT 業務用ジャンボ シリーズ乾式壁カート
- WORLDWIDE ELECTRIC ODP アース リング
- JUSTRITE 油専用吸着剤ロール、ファインファイバー
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、821 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機