FINISH THOMPSON EFP-54 / S4ドラムポンプ1 / 2HP150°FポリプロピレンDEF用
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
アイテム価格 | ドラムポンプ |
アダプター材質 | PVC |
アダプターの種類 | 封印された |
放電管の長さ | 8' |
放電管出口IDサイズ | 3 / 4 " |
放電管出口ODサイズ | 1-1 / 8」 |
排出チューブ材料 | EPDM |
GPM | 15 |
ホースの長さ | 8ft。 |
ホース材質 | EPDM |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 1/2 |
入口サイズ | 1.25 " |
最大吸気口(PSI) | 7.4 |
最大石油のGPM | 7@100CPS |
最大水のGPM | 15 |
最大頭 | 17 Ft。 |
最大液体温度 | 150度F |
マックス。 圧力 | 7.4のプサイ |
コンセントサイズ | 3 / 4 "バーブ |
シール材 | FKM |
吸引チューブの長さ | 54 " |
タイプ | モーターとチューブ |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 170.18 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8413500080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アダプターの種類 | GPM | 最大頭 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFP-40&S4DEFキット | 2 "バットレススレッド | 5 | 5-17フィート | 7のプサイ | ¥281,666 | ||
EFP-40&S4キット | オプションの2 "IPSスレッド107426 | 5-15 | 5-17フィート | 7のプサイ | ¥196,403 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。