DAYTON エア式ドラムポンプ
Dayton の空気式ドラム ポンプは、ウォッシャー液、ディーゼル燃料、冷却液、エンジン オイルなどの中量から大量の液体を分配および輸送するために使用されます。
形式 | モデル | GPM | アイテム価格 | 最大液体温度 | シール材 | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55EC77 | - | エア式ドラムポンプ | - | - | - | ¥909,818 | 見積依頼
|
B | 53年96月XNUMX日 | - | エア式ドラムポンプ | - | - | - | ¥142,060 | 見積依頼
|
C | 55EC78 | - | エア式ドラムポンプ | - | - | - | ¥869,898 | 見積依頼
|
D | 53年98月XNUMX日 | - | エア式ドラムポンプ | - | - | - | ¥202,661 | 見積依頼
|
E | 53年97月XNUMX日 | - | エア式ドラムポンプ | - | - | - | ¥407,147 | 見積依頼
|
F | 33NT23 | 3.70 | スタブポンプ | 122度F | ニトリル、ターサイト、ポリウレタン | 鋼、真ちゅう、アルミニウム、ニトリルゴム、ポリウレタン、ターサイト | ¥111,456 | |
G | 33NT24 | 4.76 | スタブポンプ | 140度F | ニトリル、ターサイト、ポリウレタン | 鋼、真ちゅう、アルミニウム、ニトリルゴム、ポリウレタン、ターサイト | ¥123,279 | |
H | 33NT22 | 10.00 | スタブポンプ | 122度F | ニトリル、ナイロン、ポリウレタン | 鋼、真ちゅう、アルミニウム、ニトリルゴム、ポリウレタン、ナイロン | ¥109,150 |
エアオペレートドラムポンプ
デイトン スタブ ポンプは、ウォッシャー液、ディーゼル燃料、冷却液、エンジン オイルなどの中量から大量の液体を分配および輸送するために使用されます。 電動ドラムポンプよりも正確な流量制御が可能で、鼓ポンプと比較して優れた流量を生み出します。 これらの空気制御移送ポンプは、ポンプの入口シャフトをドラムの栓穴を通して取り付けることができるアダプターに取り付けられています。 3.70、4.76、10 GPM の流量オプションが用意されているこれらの空気圧ドラム ポンプの中からお選びください。
特徴
- 電動ドラム ポンプよりも正確な流量制御が可能で、ハンド ドラム ポンプよりも高い流量を生成します。
- これらの空気制御移送ポンプはアダプターに取り付けることができ、ポンプの入口シャフトをドラムの栓穴を通して取り付けることができます。
- ニトリル / ナイロン / ポリウレタン / トルコ石のシールが特徴で、摩耗が少なく、耐摩耗性に優れています。
- これらの空気圧ドラム ポンプは、3.7、4.76、および 10 GPM の流量で利用できます。
よくある質問
Dayton の空気式ドラムポンプが処理できる最高水温は何度ですか?
これらのポンプは最大 140 度 F の水温に耐えることができます。
これらのポンプはどの流体で使用できますか?
これらのポンプは、中~高粘度のオイル (SAE 130 まで) を使用して、最大 30 メートル離れた場所に吐出する必要があります。
これらの空圧式ドラムポンプには、どのような機器または付属品が付属していますか?
これらのポンプにはニップル、チェックバルブ、栓アダプターが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子イヤーマフと耳栓
- グラウンドバーキット
- 送信機を示す
- ガス給湯器の制御
- トレンチドレン
- 排水
- 空気処理
- 油圧ろ過
- 緊急照明
- ワイヤマネジメント
- GRAINGER バケツドリー
- APPROVED VENDOR アダプターフィッティング Abs 3/4 インチ外径
- ROBERTSHAW パイロットとサーモパイル90度
- MILWAUKEE セルフフィードドリルビット
- ALLEGRO SAFETY 交換用入口/出口フィルター
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ステンレス鋼ファイバー、10ミクロン、Vitonシール
- MARATHON MOTORS マルチスピードモーター、XNUMX巻線
- EATON トップマウント ヒューズ ブロック キット
- VESTIL 環境に優しい自転車ラック BRシリーズ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDTS一減速減速機