DAYTON 33NT22スタブポンプエアオペレート3/4インチFNPT
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
アイテム価格 | スタブポンプ |
アダプター材質 | アルミニウム、亜鉛 |
アダプターの種類 | 2 "ドラムスレッド付きスライディングバング |
シリンダー材質 | アルミニウム、スチール |
排出チューブ材料 | 鋼 |
GPM | 10.00 |
高さ | 2.5 " |
住宅資材 | スチール、アルミニウム、真ちゅう |
入口サイズ | 1" |
最大吸気口(PSI) | 145 |
最大フローGPM | 10.00 |
最大石油のGPM | 10.60 |
最大頭 | 26のフィート |
最大液体温度 | 122度F |
マックス。 圧力 | 145 |
コンセントサイズ | 3/4 "FNPT |
シール材 | ニトリル、ナイロン、ポリウレタン |
自己プライミング | 有り |
UPC | 190735261408 |
接液材料 | 鋼、真ちゅう、アルミニウム、ニトリルゴム、ポリウレタン、ナイロン |
船の重量(kg) | 5.27 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 72.9 |
船幅(cm) | 11.94 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | GPM | アイテム価格 | 最大液体温度 | シール材 | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33NT23 | 3.70 | スタブポンプ | 122度F | ニトリル、ターサイト、ポリウレタン | 鋼、真ちゅう、アルミニウム、ニトリルゴム、ポリウレタン、ターサイト | ¥111,456 | ||
33NT24 | 4.76 | スタブポンプ | 140度F | ニトリル、ターサイト、ポリウレタン | 鋼、真ちゅう、アルミニウム、ニトリルゴム、ポリウレタン、ターサイト | ¥123,279 | ||
55EC77 | - | エア式ドラムポンプ | - | - | - | ¥909,818 | 見積依頼
| |
53年96月XNUMX日 | - | エア式ドラムポンプ | - | - | - | ¥142,060 | 見積依頼
| |
55EC78 | - | エア式ドラムポンプ | - | - | - | ¥869,898 | 見積依頼
| |
53年98月XNUMX日 | - | エア式ドラムポンプ | - | - | - | ¥202,661 | 見積依頼
| |
53年97月XNUMX日 | - | エア式ドラムポンプ | - | - | - | ¥407,147 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。