FINISH THOMPSON DBTS038ドラムポンプ2HPサクションチューブ40L 6 GPM
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムポンプ |
アダプター材質 | ポリプロピレン |
放電管出口IDサイズ | 1-1 / 2インチ |
放電管出口ODサイズ | 2インチ |
排出チューブ材料 | PVC |
GPM | 6 |
高さ | 40 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 2 |
入口サイズ | 2" |
最大吸気口(PSI) | 39 |
最大石油のGPM | 6 |
最大水のGPM | 6 |
最大頭 | 90のフィート |
最大液体温度 | 200度F |
マックス。 圧力 | 39のプサイ |
マックス。 温度 | 200 F |
コンセントサイズ | 1 1/2 "バーブ |
全体の長さ(Overall Length) | 56 " |
RPM | 3,000 |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 40インチ |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 2インチ |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8413500080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。