ARO NM2304B-41-311 ポンプエアドラム 4対1
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
アイテム価格 | ポンプ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
入口サイズ | 1/4 "FNPT |
内部部品材料 | ステンレス鋼、PTFE |
マックス。 フロー | 4 GPM |
最大フローGPM | 4 |
シール材 | PTFE |
吸引チューブの長さ | 33-1 / 4インチ |
サクションチューブアウトレットIDサイズ | 1.872インチ |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 2-1 / 8インチ |
タイプ | 4:1ドラムマウント |
船の重量(kg) | 16.33 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413500090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
NM2304A-11-311 | 炭素鋼 | 流体移送 | ¥665,173 | ||
NM2304B-11-311 | ステンレス鋼 | 4:1ウォールマウント | ¥918,093 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。