FINISH THOMPSON DTTS016ドラムポンプ3 / 4HPサクションチューブ40L 7 GPM
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
アイテム価格 | ドラムポンプ |
アダプター材質 | ポリプロピレン |
エージェンシーコンプライアンス | NO |
放電管出口IDサイズ | 1インチ |
放電管出口ODサイズ | 1-15 / 32インチ |
排出チューブ材料 | 架橋ポリエチレン |
GPM | 7 |
高さ | 40 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 3/4 |
入口サイズ | 1.5 " |
最大吸気口(PSI) | 4.32 |
最大石油のGPM | 5 |
最大水のGPM | 7 |
最大頭 | 10 Ft。 |
最大液体温度 | 150度F |
マックス。 圧力 | 4.32のプサイ |
マックス。 温度 | 150 F |
コンセントサイズ | 1 "バーブ |
全体の長さ(Overall Length) | 49 " |
RPM | 3,000 |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 40インチ |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 1-1 / 2インチ |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 9.02 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DTTS019 | 48 " | 57 " | ¥481,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。