ARO NM2202B-41-731 ポンプエアドラム 2対1
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
アイテム価格 | ポンプ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
シリンダー材質 | 耐摩耗性硬化ステンレス鋼 |
入口サイズ | 1/4 "FNPT |
内部部品材料 | ステンレス鋼、PTFE |
マックス。 フロー | 4 GPM |
最大フローGPM | 4 |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
シール材 | PE |
吸引チューブの長さ | 33-11 / 16インチ |
サクションチューブアウトレットIDサイズ | 1.872インチ |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 2-1 / 8インチ |
タイプ | ドラム |
船の重量(kg) | 11.72 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 148.08 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8413500090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | シール材 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NM2202A-41-731 | 炭素鋼 | PTFE | ドラムマウント | ¥546,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。