オムロンパネルマウントローラープランジャーアクチュエータースナップスイッチ
形式 | モデル | 動作温度 範囲 | アクチュエータの長さ | 定格電流 | 旅行中 | 解放力 | 端子タイプ | 定格電圧 | ディファレンシャルトラベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A-20GQ22 | -13度から176度F | 1.37 " | 20A | 0.14 " | 9.88オンス | はんだ | 125/250/480VAC | 0.014 " | ¥7,728 | |
B | X-10GQ22-B | -13度から176度F | 1.35 " | 10A | 0.14 " | 4.02オンス | スクリュードライバーを使用 | 125 VDC | 0.007 " | ¥7,422 | |
C | Z-15GQ22 | -13度から176度F | 1.33 " | 15A | 0.141 " | 4.02オンス | はんだ | 125/250/480VAC | 0.002 " | ¥5,297 | |
D | A-20GQ22-B | -13度から176度F | 1.37 " | 20A | 0.14 " | 9.88オンス | スクリュードライバーを使用 | 125/250/480VAC | 0.014 " | ¥8,952 | |
E | X-10GQ22 | -13度から176度F | 1.35 " | 10A | 0.14 " | 4.02オンス | はんだ | 125 VDC | 0.007 " | ¥7,218 | |
F | Z-15GQ22-B7-K | -25度から80度C | 適用されない | 15A | 0.141 " | 4.00オンス | スクリュードライバーを使用 | 125/250/480VAC | 0.002 " | ¥5,482 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ジグソー
- コンパニオンフランジ
- キャリブレーションキットとステーション
- ヒンジ付き安全インターロックスイッチ
- エアキャノン
- ドアハードウェア
- 林業
- ドラム
- 油圧モーター
- 溶接用薬品
- WIREMOLD DS4000レースウェイ用のレースウェイフィッティング
- CH HANSON マーキングフラグ
- SPEARS VALVES True Lug バタフライ バルブ ボルト キット、亜鉛メッキ
- EATON 外部 3 ポジション ハンドル
- KERN AND SOHN OBB-AAシリーズ Cマウントカメラアダプター
- EXCELTA ピンセット
- FANTECH 電動ダンパー
- BALDOR / DODGE 大型ギア
- MORSE DRUM スクエアカバーハーフ
- ALLEGRO SAFETY COモニターブラケット