アイテム価格 | エアドラムポンプ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
シリンダー材質 | ポリプロピレン |
設計 | 空気圧ピストン |
排出チューブ材料 | ポリプロピレン |
ガスケット材料 | フッ化炭素 |
入口サイズ | 1" |
内部部品材料 | ポリプロピレン、ステンレス鋼、フルオロカーボン |
最大吸気口(PSI) | 100 |
マックス。 フロー | 6.5 GPM |
最大石油のGPM | 4 |
最大水のGPM | 6.5 |
最大液体温度 | 120度F |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 120 F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
シール材 | フッ化炭素 |
吸引チューブの長さ | 36インチ |
サクションチューブアウトレットIDサイズ | 1インチ |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 1インチ |
タイプ | 空気圧ピストン |
UPC | 089404215029 |
船の重量(kg) | 1.92 |
船高(cm) | 53.59 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。