FINISH THOMPSON DPFM008ドラムポンプ1 / 2HPサクションチューブ48L 22GPM
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
アイテム価格 | ドラムポンプ |
アダプター材質 | ポリプロピレン |
放電管出口IDサイズ | 1インチ |
放電管出口ODサイズ | 1-5 / 16インチ |
排出チューブ材料 | PVC |
ガスケット材料 | バイトン |
GPM | 22 |
高さ | 48 " |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 1/2 |
入口サイズ | 2" |
最大吸気口(PSI) | 16 |
最大石油のGPM | 17 |
最大水のGPM | 22 |
最大頭 | 38のフィート |
最大液体温度 | 160度F |
マックス。 圧力 | 16のプサイ |
マックス。 温度 | 160 F |
コンセントサイズ | 1 "バーブ |
全体の長さ(Overall Length) | 57 " |
RPM | 6,000 |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | 48インチ |
サクションチューブアウトレットODサイズ | 2インチ |
UPC | 638845478168 |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 5.94 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8413500080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。