デイトンバイス
形式 | モデル | 締付力 | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38MN03 | 30 | 3 | 2.125 | 3.5 | 13.25 | 1.625 | 1ウェイ | ¥34,427 | |
B | 38MN06 | 30 | 3 | 2.75 | 3.375 | 16.5 | 2 | マルチフィクスチャ | ¥34,427 | |
C | 38MN04 | 40 | 4 | 3-1/16 | 2.875 | 17.25 | 1.625 | 1ウェイ | ¥84,179 | |
B | 38MN07 | 40 | 5 | 4.5 | 5.187 | 25.5 | 3.125 | マルチフィクスチャ | ¥55,434 | |
D | 38MN13 | 40 | 4 | 3.875 | 3.875 | 11.75 | 1.625 | 可動ジョー | ¥19,958 | |
E | 38MN05 | 45 | 5 | 3.875 | 4-1/16 | 16.625 | 1.875 | 1ウェイ | ¥40,264 | |
F | 38MN11 | 50 | 8 | 5.875 | 4.25 | 19.375 | 2.625 | 産業 | ¥146,635 | |
G | 38MN12 | 50 | 10 | 5.875 | 4.25 | 21.25 | 2.25 | 産業 | ¥78,773 |
万力
Dayton マシンバイスは、機械加工中にワークピースを配置して保持するために、機械の作業台に常に取り付けられるように設計されています。 これらのバイスには、開閉してクランプ力を増減できる多用途のジョーが付いています。 これらはワークホールディングバイスとしても知られており、安定した取り付けを提供する幅広いベースが特徴です。 幅広のジョーにより、ワークピースをクランプするための大きな表面積が得られます。 これらのクロスバイスは、マルチフィクスチャ、工業用、1 ウェイ、可動ジョーのタイプからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レシプロソー
- コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- リニアガイドキャリッジとスライド
- ストレートフルートドリルビット
- エアタッピングツール
- エアレーション
- 水の安全性
- 空気処理
- 電子/ベンチテスト
- ペイントスプレーとアクセサリー
- KERN AND SOHN 偏光顕微鏡
- ACROVYN 左側のエンドキャップ、耐衝撃性
- FERVI 燃料タンク
- COOPER B-LINE タイプ4Xフィードスルーワイヤーウェイ45度エルボ
- OETIKER 177W3シリーズウォームドライブクランプ
- APOLLO 70-900シリーズ標準ポート3方向分流はんだエンドブロンズボールバルブ
- SPEARS VALVES ダブルコンテインメントCPVCスケジュール80アイソレーションカプラー
- VESTIL LAD-PW シリーズ標準傾斜はしご、ESD 安全
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ XDJS 一減速減速機
- BUSSMANN BCM クラス CC 補助フェルール ヒューズ ブロック、ボックス ラグ端子