VESTIL ホイールチョック
車輪止めは、車両の車輪に押し付けて、車輪を固定位置に保ち、望ましくない偶発的な動きを防ぎます。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのチョックを提供しています ...続きを読む
ERGOシリーズ エルゴハンドル車輪止め
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FAB-11-エルゴ | ¥19,679 | ||||||
B | ORWC-8-エルゴ | ¥13,896 | ||||||
C | FAB-10-エルゴ | ¥23,617 | ||||||
D | RWC-8-エルゴ | ¥15,741 | ||||||
E | LWC-14M-エルゴ | ¥18,771 | 見積依頼 |
LWS シリーズ ゴム車輪止め
RC シリーズ磁気鉄道車両車輪止め
RWCシリーズ ゴム製車輪止め
URWCシリーズ ウレタン車輪止め
Vestil URWC シリーズ輪止めは、駐車中の車両の意図しない動きを防ぎます。 これらは、車両への積み降ろしや作業時の安全性を高めるために、産業、商業、自動車の環境で一般的に使用されています。 ポリウレタン製なので、断熱性と衝撃吸収性に優れています。 これらの車輪止めには、優れた安定性を提供する基礎ベースがあり、意図しない回転や移動を防ぎます。 ハンドルが組み込まれているので、持ち運びが簡単で、異なるエリア間を素早く移動できます。 これらの車輪止めには、あらかじめ開けられた取り付け穴が付いているので、特定の場所にしっかりと取り付けることができます。
Vestil URWC シリーズ輪止めは、駐車中の車両の意図しない動きを防ぎます。 これらは、車両への積み降ろしや作業時の安全性を高めるために、産業、商業、自動車の環境で一般的に使用されています。 ポリウレタン製なので、断熱性と衝撃吸収性に優れています。 これらの車輪止めには、優れた安定性を提供する基礎ベースがあり、意図しない回転や移動を防ぎます。 ハンドルが組み込まれているので、持ち運びが簡単で、異なるエリア間を素早く移動できます。 これらの車輪止めには、あらかじめ開けられた取り付け穴が付いているので、特定の場所にしっかりと取り付けることができます。
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | URWC-25 | ¥49,593 | ||||||
B | URWC-8 | ¥9,269 | ||||||
C | URWC-SW-15 | ¥9,702 | 見積依頼 | |||||
D | URWC-SW-2 | ¥6,701 | 見積依頼 | |||||
E | URWC-2 | ¥6,237 | ||||||
F | URWC-25-SS | ¥67,221 | ||||||
G | URWC-15 | ¥10,629 | ||||||
H | URWC-35 | ¥57,926 | ||||||
I | URWC-45 | ¥90,375 | ||||||
J | URWC-8-HDL | ¥9,962 | ||||||
K | URWC-SH-15 | ¥10,169 | 見積依頼 |
SRC シリーズ ユニバーサル スチール レール チョック
PWC シリーズ プラスチック車輪止め
Vestil PWC シリーズのプラスチック製輪止めは、車両、トレーラー、または機器の偶発的な動きを防ぐために使用される安全装置です。 これらは、積み込み、積み降ろし、メンテナンス作業中に車両を安定させる必要がある輸送、建設、倉庫環境で使用されます。 これらの車輪止めは、傾斜地や平坦でない路面でも確実に固定し、横転、スリップ、潜在的な事故のリスクを最小限に抑えます。 これらのチョックは、プラスチック / ポリプロピレン / 再生プラスチック HDPE を採用しており、日光、油、塩分、化学薬品に耐え、耐久性を確保しています。 簡単に移動できるようハンドルが一体成形されています。 一部のモデルには、両側に 45 度および 60 度の XNUMX つの異なる角度のデュアル スロープ設計があり、チョックがさまざまな種類の車輪や傾斜角度に適応して、さまざまな表面で強力なグリップを提供できるようになります。
Vestil PWC シリーズのプラスチック製輪止めは、車両、トレーラー、または機器の偶発的な動きを防ぐために使用される安全装置です。 これらは、積み込み、積み降ろし、メンテナンス作業中に車両を安定させる必要がある輸送、建設、倉庫環境で使用されます。 これらの車輪止めは、傾斜地や平坦でない路面でも確実に固定し、横転、スリップ、潜在的な事故のリスクを最小限に抑えます。 これらのチョックは、プラスチック / ポリプロピレン / 再生プラスチック HDPE を採用しており、日光、油、塩分、化学薬品に耐え、耐久性を確保しています。 簡単に移動できるようハンドルが一体成形されています。 一部のモデルには、両側に 45 度および 60 度の XNUMX つの異なる角度のデュアル スロープ設計があり、チョックがさまざまな種類の車輪や傾斜角度に適応して、さまざまな表面で強力なグリップを提供できるようになります。
AC シリーズ ゴム車輪止め
EX シリーズ ゴム車輪止め
FABシリーズ 形鋼車止め
EALUMシリーズ アルミホイールチョック
形式 | モデル | 車輪止めの長さ | 色 | ハンドル付き | 輪止めの重量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 輪止めの接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EALUM-7-HNDG | ¥20,137 | |||||||||
B | エアラム-7 | ¥13,902 | |||||||||
C | エアラムイエロー | ¥15,058 | |||||||||
D | エアラム-7-H | ¥25,703 | |||||||||
E | EALUM-7-HS | ¥43,337 |
鋼鉄車輪止め
ゴム車止め
Vestilゴム製の車輪止めは、航空機や車両が誤って駐車スペースを移動するのを防ぐように設計されています。 それらは強化ゴムから作られ、曲面を持ち、表面で優れたグリップを提供します。 ゴム構造はさらに、引き裂き、摩耗、オゾンの風化に耐えます。 これらの車輪止めは、持ち上げて持ち運びできるサイドハンドルを備えており、チョックを接続して視認性を提供するためのポリプロピレンロープで構成される一部のモデルがあります。 4.25から12インチの長さで利用可能なこれらのゴム製ホイールチョックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Vestilゴム製の車輪止めは、航空機や車両が誤って駐車スペースを移動するのを防ぐように設計されています。 それらは強化ゴムから作られ、曲面を持ち、表面で優れたグリップを提供します。 ゴム構造はさらに、引き裂き、摩耗、オゾンの風化に耐えます。 これらの車輪止めは、持ち上げて持ち運びできるサイドハンドルを備えており、チョックを接続して視認性を提供するためのポリプロピレンロープで構成される一部のモデルがあります。 4.25から12インチの長さで利用可能なこれらのゴム製ホイールチョックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | 車輪止めの高さ | 色 | ハンドル付き | 車輪止めの長さ | 輪止めの重量 | 車輪止め幅 | 材料 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RMC-4 | ¥6,920 | |||||||||
B | ORWC-8-HDL | ¥8,336 |
旗付き輪止め、11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 インチサイズ、黄色、アルミニウム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CWS-13 | AG7PRL | ¥39,613 |
レールチョック、フラッグレール、幅7-1/2インチ、黄色、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FRC-2 | AG7TGB | ¥27,784 |
規格と承認
- OSHA
よくある質問
車輪止めはどこに置くべきですか?
Vestil ホイール チョックは、下り坂で車両の重心より下に配置し、ユニットが動いたり押しつぶされたりしないようにする必要があります。
スチールとアルミの車輪止めは耐食性がありますか?
はい、Vestil のスチールとアルミニウムのホイール チョックは、靭性と耐食性を高めるために粉末焼付けされています。
金属製と非金属製の車輪止めの違いは何ですか?
アルミニウムやスチールなどの金属製の車輪止めは、ユニットに構造的な強度と安定性を提供しますが、ゴム、プラスチック、またはウレタン製の車輪止めは、より柔軟性があり、より強力なグリップを提供します。
詳細はこちら
- 交換部品
- 中括弧と角かっこ
- 締め具
- 温度コントロール
- ホースよだれかけと消火栓
- エアガン
- ハンドヘルドペイントスプレー
- パイプ凍結およびパイプ解凍ユニット
- 改札口
- 溶接洗浄システムの付属品
- NORTON ABRASIVES サンディングスポンジ
- MOON AMERICAN 消防ホースカバー
- HONEYWELL 面体呼気弁
- EDWARDS SIGNALING 48シリーズハロゲン交換ランプ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、2 1 / 4-12 Un
- ANVIL サドルサポート
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 6 インチ、片端ネジ付き
- EATON XT シリーズ IEC ミニ コンタクタ
- LOVEJOY カバー ハードウェア、横型スタイル、インペリアル
- TENSABARRIER バッグ