入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鉄道車両の車輪止め |
色 | オレンジ |
ハンドル付き | いいえ |
ハンドル | いいえ |
高さ | 3.625 " |
穴径 | 1 / 2 " |
長さ | 11 " |
マグネット径 | 3 / 8 " |
材料 | ポリウレタン |
建設資材 | プラスチック |
磁石の数 | 8 |
輪止めの数 | 1 |
全体の深さ | 11 " |
全体の高さ | 3.63 " |
全幅 | 2.25 " |
ピックアップ穴径 | 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-rc-wc.pdf |
輪止めの接続 | なし |
車輪止めの高さ | 3.63 " |
車輪止めの長さ | 11 " |
輪止めの使用方法 | 鉄道 |
輪止めの重量 | 3ポンド。 |
車輪止め幅 | 2.25 " |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 9.21 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-WC-フック | - | - | - | シルバー | 鋼 | ¥9,946 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。